플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 에어 실린더 6 인치 스트로크 10.69 인치 길이 | AE6LBQ 5TRG3

SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 에어 실린더 6인치 스트로크 10.69인치 길이

재고 있음 있음
항목: AE6LBQ 모델: 2.00DXPSRD01.00크로스 참조: 5TRG3

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 207,637 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목공기 실린더
본체 재질스테인리스 강
보어 직경.2"
쿠션 타입없음
실린더 타입일주
엔드 캡 재질델린
마감재
마그네틱 피스톤아니
최대. 압력100의 PSI
코 마운트 스레드3 / 4 "-16
전체 길이10.69 "
피스톤 재질알류미늄
피스톤로드 재질스테인리스 강
피벗 홀 직경0.376 "
포트 크기1 / 8 "
로드 Dia.0.625 "
로드 나사 길이3 / 4 "
로드 나사 크기1 / 2-20 UNF
단동 / 복동이중 행동
행정6"
온도. 범위화씨 32도 ~ 160도
튜브 재질스테인리스 강

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.61
선박 높이 (cm)6.1
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)6.1
HS 코드8412310080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델로드 나사 크기엔드 캡 재질최대. 압력행정온도. 범위코 마운트 스레드전체 길이포트 크기가격
SPEEDAIRE 2.00DSRD01.00 에어 실린더 1 인치 스트로크 6.57 인치 길이 | AE6LAH 5TRD3 2.00dsrd01.001 / 2-20 UNF델린100의 PSI1"화씨 32도 ~ 160도1-1 / 4 "-126.57 "1 / 4 "₩ 35,630
SPEEDAIRE 2.00DXPSRD02.00 에어 실린더 1 인치 스트로크 6.85 인치 길이 | AE6LBR 5TRG4 2.00DXPSRD02.001 / 2-20 UNF델린100의 PSI1"화씨 32도 ~ 160도1-1 / 4 "-126.85 "1 / 4 "₩ 39,952
SPEEDAIRE 5ZEA9 에어 실린더 2인치 스트로크 7.57인치 길이 | AE7LYQ 5ZEA91/2 "-20 UNF알류미늄250의 PSI2"-10도 ~ 165도 F1-1 / 4 "-127.57 "1 / 4 "NPT₩ 163,432
SPEEDAIRE 5ZEC0 에어 실린더 3인치 스트로크 8.57인치 길이 | AE7LYR 5ZEC01/2 "-20 UNF알류미늄250의 PSI3"-10도 ~ 165도 F1-1 / 4 "-128.57 "1 / 4 "NPT₩ 172,742
SPEEDAIRE 5ZEC1 에어 실린더 4인치 스트로크 9.57인치 길이 | AE7LYT 5ZEC11/2 "-20 UNF알류미늄250의 PSI4"-10도 ~ 165도 F1-1 / 4 "-129.57 "1 / 4 "NPT₩ 179,865
SPEEDAIRE 5ZEC2 에어 실린더 5인치 스트로크 10.57인치 길이 | AE7LYU 5ZEC21/2 "-20 UNF알류미늄250의 PSI5"-10도 ~ 165도 F1-1 / 4 "-1210.57 "1 / 4 "NPT₩ 212,152
SPEEDAIRE 5ZEC3 공기 실린더 11.57 인치 길이 스테인레스 스틸 | AE7LYV 5ZEC31/2 "-20 UNF알류미늄250의 PSI6"-10도 ~ 165도 F1-1 / 4 "-1211.57 "1 / 4 "NPT₩ 195,020

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSRD01.00 에어 실린더 6인치 스트로크 10.69인치 길이
₩ 207,637 /단위