항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 2" |
쿠션 타입 | 없음 |
실린더 타입 | 일주 |
엔드 캡 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
산 | 코 |
코 마운트 스레드 | 1-1 / 4 "-12 |
전체 길이 | 7.57 " |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 스테인리스 강 |
포트 크기 | 1 / 4 "NPT |
로드 Dia. | 5 / 8 " |
로드 나사 길이 | 0.88 " |
로드 나사 크기 | 1/2 "-20 UNF |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 2" |
온도. 범위 | -10도 ~ 165도 F |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | US |
모델 | 로드 나사 크기 | 엔드 캡 재질 | 최대. 압력 | 행정 | 온도. 범위 | 코 마운트 스레드 | 전체 길이 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00dsrd01.00 | 1 / 2-20 UNF | 델린 | 100의 PSI | 1" | 화씨 32도 ~ 160도 | 1-1 / 4 "-12 | 6.57 " | 1 / 4 " | ₩ 35,630 | |
2.00DXPSRD01.00 | 1 / 2-20 UNF | 델린 | 100의 PSI | 6" | 화씨 32도 ~ 160도 | 3 / 4 "-16 | 10.69 " | 1 / 8 " | ₩ 207,637 | |
2.00DXPSRD02.00 | 1 / 2-20 UNF | 델린 | 100의 PSI | 1" | 화씨 32도 ~ 160도 | 1-1 / 4 "-12 | 6.85 " | 1 / 4 " | ₩ 39,952 | |
5ZEC0 | 1/2 "-20 UNF | 알류미늄 | 250의 PSI | 3" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 8.57 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 172,742 | |
5ZEC1 | 1/2 "-20 UNF | 알류미늄 | 250의 PSI | 4" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 9.57 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 179,865 | |
5ZEC2 | 1/2 "-20 UNF | 알류미늄 | 250의 PSI | 5" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 10.57 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 212,152 | |
5ZEC3 | 1/2 "-20 UNF | 알류미늄 | 250의 PSI | 6" | -10도 ~ 165도 F | 1-1 / 4 "-12 | 11.57 " | 1 / 4 "NPT | ₩ 195,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.