WATTS 자동온도조절 혼합 밸브, 무연 구리 실리콘 합금
상업 시설의 다양한 작업에서는 고정밀을 보장하기 위해 유체 전달을 위한 일정한 출구 온도가 필요합니다. Watts 자동 온도 조절 혼합 밸브는 온도 변동 없이 유체 전달을 제공하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 유량 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFUSGB-M2-SC | 화씨 80도 ~ 120도 | 2.25gpm | 3 / 8 " | 압축 | 3 / 8 " | 압축 | 3.375 " | 3.187 " | - | RFQ
|
B | LFMMV-M1-UT | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 3 / 4 " | 노동 조합 | 3 / 4 " | 스레드 된 | 5.437 " | 4.875 " | ₩ 375,427 | |
C | LFMMV-M1-QC | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 1" | 빠른 연결 | 1" | 빠른 연결 | 6.5 " | 7.125 " | ₩ 403,970 | |
D | LFMMV-M1-QC | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 3 / 4 " | 빠른 연결 | 3 / 4 " | 빠른 연결 | 6.437 " | 6 15 / 16 " | ₩ 306,932 | |
B | LFMMV-M1-UT | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 1" | 노동 조합 | 1" | 스레드 된 | 5.625 " | 5 5 / 16 " | ₩ 467,320 | |
E | LFMMV-M1-UT | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 1 / 2 " | 노동 조합 | 1 / 2 " | 스레드 된 | 5.437 " | 4.875 " | ₩ 321,772 | |
F | LFMMV-M1-US | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 1" | 노동 조합 | 1" | 납땜하다 | 5.875 " | 5 13 / 16 " | ₩ 428,032 | |
G | LFUSGB-M2-QC | 화씨 80도 ~ 120도 | 2.25gpm | 3 / 8 " | 빠른 연결 | 3 / 8 " | 빠른 연결 | 4" | 3.25 " | ₩ 343,087 | |
H | 0006270 | 화씨 80도 ~ 120도 | 12 GPM | 3 / 4 " | 용제 용접 | 3 / 4 " | 용제 용접 | 5 9 / 16 " | 5.25 " | ₩ 425,040 | |
H | 0006269 | 화씨 80도 ~ 120도 | 12 GPM | 1 / 2 " | 용제 용접 | 1 / 2 " | 용제 용접 | 5 5 / 16 " | 4.75 " | ₩ 281,085 | |
D | LFMMV-M1-QC | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 1 / 2 " | 빠른 연결 | 1 / 2 " | 빠른 연결 | 6.25 " | 6.625 " | ₩ 334,775 | |
H | 0006271 | 화씨 80도 ~ 120도 | 12 GPM | 1" | 용제 용접 | 1" | 용제 용접 | 5 13 / 16 " | 5 11 / 16 " | ₩ 652,715 | |
I | LF1170-M2-QC | 화씨 90도 ~ 160도 | 23gpm | 3 / 4 " | 빠른 연결 | 3 / 4 " | 빠른 연결 | 6.437 " | 6 15 / 16 " | ₩ 213,185 | |
I | LF1170-M2-QC | 화씨 90도 ~ 160도 | 23gpm | 1 / 2 " | 빠른 연결 | 1 / 2 " | 빠른 연결 | 6.25 " | 6.625 " | ₩ 352,835 | |
J | LF1170-M2-US | 화씨 90도 ~ 160도 | 23gpm | 1" | 노동 조합 | 1" | 납땜하다 | 5.875 " | 5 13 / 16 " | ₩ 450,222 | |
K | LF1170-M2-UT | 화씨 90도 ~ 160도 | 23gpm | 1" | 노동 조합 | 1" | 스레드 된 | 5.625 " | 5 13 / 16 " | ₩ 452,287 | |
I | LF1170-M2-QC | 화씨 90도 ~ 160도 | 23gpm | 1" | 빠른 연결 | 1" | 빠른 연결 | 6.5 " | 7.125 " | ₩ 362,180 |
자동 온도 조절 혼합 밸브, 무연 구리 실리콘 합금
Watts 자동 온도 조절 혼합 밸브는 냉수와 온수를 동시에 혼합하여 수온을 조절합니다. Watts 밸브는 바닥 복사 난방, 토양 난방, 비상 샤워 및 도시 용수 처리 응용 분야를 위한 보일러 및 온도 조절 급수 시스템과 함께 사용됩니다. 이러한 온도 조절식 혼합 밸브를 사용하면 온수기가 더 높은 온도에서 작동하여 밸브 출력에서 효과적인 시스템 유량을 확장할 수 있습니다. 이 기능은 생산성을 높입니다. Watts 혼합 밸브는 무연 구리 실리콘 합금으로 제작되어 재료 스톡의 단조, 주조 및 기계 가공을 위한 우수한 제조 기능을 용이하게 합니다. Watts 온도 조절식 혼합 밸브는 크기/BTU 요구 사항을 줄여 피크 시스템 수요에 대한 용량을 제공합니다. UPC에 등재된 이 밸브는 23gpm의 최대 유량을 제공하고 각각 최대 160℉ 및 150psi의 온도 및 압력을 견딜 수 있습니다. 유니온, 솔벤트 용접, 빠른 연결 및 압축 입구 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 자동 온도 조절식 혼합 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies. 와트 헤비 듀티 플로트 밸브 과 조정 가능한 압력 릴리프 밸브 다양한 상업용 물 공급 규제 응용 프로그램에도 사용할 수 있습니다.
사용
Watts 자동온도조절 혼합 밸브는 냉수와 온수를 동시에 혼합하여 수온을 조절하는 데 적합합니다. 이 혼합 밸브는 토양 난방, 바닥 내 복사 난방, 비상 샤워 및 도시 수처리를 위한 보일러 및 온수 시스템과 함께 사용됩니다. 감온식 혼합 밸브는 중요한 용도에 대해 엄격한 공차로 수온을 유지합니다. 와트 밸브는 들어오는 물 온도에 빠르게 반응하고 출력 공급 온도를 정확하게 조정합니다. Watts 자동 온도 조절 혼합 밸브는 정밀성이 필요한 병원 및 실험실 응용 분야에 이상적입니다.
작동 메커니즘
Watts 자동온도조절 혼합 밸브에는 냉온수용 물 유입구 XNUMX개와 혼합수 전달용 혼합 배출구 XNUMX개가 있습니다. Watts 밸브에는 스템 어셈블리, 체크 모듈, 플런저, 온도 조절 장치, 깔때기 및 스프링이 포함됩니다. 유체가 물 입구로 들어가면 온도 조절 장치가 물의 온도를 감지하고 스프링을 밀어서 물의 흐름과 혼합을 조정합니다. 이 메커니즘은 온도 변화에 민감하며 물 배출구의 물 온도를 조절하기 위한 최소 응답 시간을 갖습니다.
특징
- 무연 구리 구조: Watts 자동온도조절 혼합 밸브는 무연 구리 실리콘 합금으로 제작되어 단조, 주조 및 가공 자재 스톡에 대한 탁월한 제조 기능을 용이하게 합니다.
- 높은 압력 내성: 와트 밸브는 최대 23gpm의 유량을 제공하며 각각 최대 160°F 및 150psi의 온도 및 압력을 견딜 수 있습니다.
- 최대 시스템 요구 사항을 수용합니다. Watts 자동 온도 조절 혼합 밸브는 최대 시스템 수요에 맞는 용량을 제공하기 위해 크기/BTU 요구 사항을 줄입니다.
호환 액세서리
- PEX 배관: Watts 자동 온도 조절 혼합 밸브는 다음과 함께 사용할 수 있습니다. PEX 튜브 바닥/벽 복사난방, 공급 및 회수 배관, 제설 작업이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 튜빙은 주변 매체에 열을 효율적으로 전달하기 위해 가교 폴리에틸렌 구조로 되어 있습니다. 이 튜브는 최대 200°F의 고온 유체를 처리할 수 있는 등급을 받았습니다.
표준 및 승인
- Watts 자동온도조절 혼합 밸브는 ASSE 표준을 준수하여 제조되어 상업 환경에서 완벽한 안전을 보장합니다.
설치
- 먼저 템퍼링 밸브에 적합한 장소를 선택하십시오. Watts 자동온도조절 혼합 밸브는 조정을 위해 접근 가능하고 사용 지점 근처에 있어야 합니다.
- 설치하기 전에 시스템의 압력을 빼내야 합니다.
- 배관 또는 구리 튜브는 밸브 입구 및 출구에 정확히 맞고 정렬되도록 경로를 지정해야 합니다.
- 와트 밸브는 테일피스에서 제거해야 하며, 테일피스에 연결하기 전에 유니언 너트가 배관/튜빙 위에 있는지 확인해야 합니다.
- 배관을 다시 한 번 플러싱하고, 냉수 입구에는 필터 가스켓을, 혼합수 출구에는 섬유 가스켓을 사용하여 밸브를 설치해야 합니다.
- 마지막으로 온수와 냉수 공급을 켜십시오. 사용자가 누출을 관찰하는 경우 진행하기 전에 밸브와의 연결을 조여 누출을 막아야 합니다.
자주하는 질문
온도 조절 혼합 밸브를 사용하는 이유는 무엇입니까?
Watts 자동온도조절 혼합 밸브는 수온 조절 응용 분야에서 인라인 열 손실을 줄이는 데 적합합니다. 이러한 혼합 밸브는 시트, 탭 헤드 및 솔레노이드 밸브와 같은 시스템 구성 요소가 스케일 형성의 영향을 덜 받도록 하여 배관 및 연결된 장비의 내구성을 보장합니다.
Watts 온도조절 혼합 밸브의 온도를 변경하는 방법은 무엇입니까?
공급측의 물 온도를 조정하려면 혼합 밸브 상단의 플라스틱 캡을 제거하십시오. 너트를 조정하려면 꼭 맞는 스패너를 사용하십시오. 배출구의 물 온도를 높이려면 너트를 시계 반대 방향으로 돌리십시오. 수온을 낮추려면 너트를 시계 방향으로 돌리십시오.
자동온도조절 혼합 밸브와 혼합 밸브의 차이점은 무엇입니까?
Watts 자동 온도 조절 혼합 밸브는 중요한 응용 분야에서 수온을 엄격한 허용 오차(+/- 33.8°F)로 유지할 수 있습니다. 반면, 혼합/템퍼링 밸브는 +/- 37.4°F의 정확도를 유지할 수 있습니다. 또한 Watts 자동온도조절 혼합 밸브는 들어오는 물 온도에 신속하게 반응하고 이에 따라 출력 공급 온도를 조정합니다.
자동온도조절 혼합 밸브에도 종류가 있나요?
혼합 밸브에는 왁스 요소와 바이메탈 스트립을 기반으로 작동하는 두 가지 유형의 밸브가 있습니다. 왁스 요소가 있는 밸브는 물의 온도에 반응하여 냉수와 온수의 흡입 공급을 제어합니다. 이 메커니즘은 왁스 요소를 위나 아래로 움직여 밸브 흡입구의 개방을 정밀하고 최소한의 시간 내에 제어합니다. 바이메탈 스트립 메커니즘을 갖춘 밸브는 수온에 반응하여 응답 시간이 빠릅니다. 높은 정밀도와 최소 응답 시간(+/- 1초)이 요구되는 중요한 애플리케이션에 적합합니다.
XNUMX방향 혼합 밸브는 어떻게 작동합니까?
이 혼합 밸브는 보일러 장치에서 뜨거운 물을 흡입하여 냉각기 측에서 공급되는 찬물과 혼합합니다. 설정된 유량에서 정확하게 물 공급 수요를 충족할 수 있도록 충분히 높고 설정된 온도로 혼합수의 순환을 제공합니다. 따라서 시스템은 작업 전반에 걸쳐 설정된 온도와 일정한 유속으로 작동합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마그네틱 픽업
- 안전 인터록 스위치 액세서리
- 휴대용 가스 엔진 공기 압축기
- 발판
- 팔레트 랙
- 물걸레밀대/버킷
- 볼트
- 지붕 통풍기
- 수상안전
- 기계
- DORMER 고속 강철 테이퍼 길이 드릴 비트, 밝은 마감
- TENNSCO 전자 작업대
- COOPER B-LINE BTS22TH 시리즈 신축 스트럿 채널
- EBERBACH 유리 교반 막대
- Cementex USA 메트릭 개방형 렌치
- EDWARDS MFG 오버사이즈 펀치 어셈블리
- APPLETON ELECTRIC 브래킷 세트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDSS 단일 감속 감속기
- WEG PESW 시리즈 밀폐형 스타터