플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LFMMV-M1-US 자동 온도 조절 혼합 밸브 1 인치 | AF8XQJ 29HZ38

WATTS LFMMV-M1-US 온도 조절 혼합 밸브 1인치

재고 있음 있음
항목: AF8XQJ 모델: LFMMV-M1-US크로스 참조: 29HZ38

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 468,895 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목온도 조절 혼합 밸브
본체 재질무연 구리 실리콘 합금
유량13gpm
인 레트 크기1"
입구 온도 (저온)화씨 33도 ~ 85도
입구 온도 (고온)화씨 120도 ~ 180도
입구 유형노동 조합
최대. 압력150의 PSI
출구 크기1"
콘센트 유형납땜하다
전체 높이5.875 "
전체 폭5 13 / 16 "
온도. 범위화씨 80도 ~ 120도

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.22
선박 높이 (cm)18.42
선박 길이 (cm)9.36
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드8481400000

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위유량인 레트 크기입구 유형출구 크기콘센트 유형전체 높이전체 폭가격
WATTS LFUSGB-M2-SC 자동 온도 조절 혼합 밸브 3/8 인치 | AF8XQF 29HZ35 LFUSGB-M2-SC화씨 80도 ~ 120도2.25gpm3 / 8 "압축3 / 8 "압축3.375 "3.187 "-
RFQ
WATTS LFUSGB-M2-QC 자동 온도 조절 혼합 밸브 3/8 인치 | AF8XQG 29HZ36 LFUSGB-M2-QC화씨 80도 ~ 120도2.25gpm3 / 8 "빠른 연결3 / 8 "빠른 연결4"3.25 "₩ 343,087
WATTS LFMMV-M1-UT 자동 온도 조절 혼합 밸브 1/2 인치 | AF8XQK 29HZ39 LFMMV-M1-UT화씨 80도 ~ 120도13gpm1 / 2 "노동 조합1 / 2 "스레드 된5.437 "4.875 "₩ 354,077
WATTS LFMMV-M1-UT 자동 온도 조절 혼합 밸브 3/4 인치 | AF8XQL 29HZ40 LFMMV-M1-UT화씨 80도 ~ 120도13gpm3 / 4 "노동 조합3 / 4 "스레드 된5.437 "4.875 "₩ 399,332
WATTS LFMMV-M1-UT 자동 온도 조절 혼합 밸브 1 인치 | AF8XQM 29HZ41 LFMMV-M1-UT화씨 80도 ~ 120도13gpm1"노동 조합1"스레드 된5.625 "5 5 / 16 "₩ 498,067
WATTS LFMMV-M1-QC 자동 온도 조절 혼합 밸브 1/2 인치 | AF8XQN 29HZ42 LFMMV-M1-QC화씨 80도 ~ 120도13gpm1 / 2 "빠른 연결1 / 2 "빠른 연결6.25 "6.625 "₩ 348,057
WATTS LFMMV-M1-QC 온도 조절 혼합 밸브 3/4인치 | AF8XQP 29HZ43 LFMMV-M1-QC화씨 80도 ~ 120도13gpm3 / 4 "빠른 연결3 / 4 "빠른 연결6.437 "6 15 / 16 "₩ 303,467

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LFMMV-M1-US 온도 조절 혼합 밸브 1인치
₩ 468,895 /단위