그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 조절 혼합 밸브 |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
유량 | 13gpm |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 온도 (저온) | 화씨 33도 ~ 85도 |
입구 온도 (고온) | 화씨 120도 ~ 180도 |
입구 유형 | 빠른 연결 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | 빠른 연결 |
전체 높이 | 6.437 " |
전체 폭 | 6 15 / 16 " |
온도. 범위 | 화씨 80도 ~ 120도 |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 18.73 |
선박 길이 (cm) | 6.19 |
선박 폭 (cm) | 14.29 |
HS 코드 | 8481400000 |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 유량 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFUSGB-M2-SC | 화씨 80도 ~ 120도 | 2.25gpm | 3 / 8 " | 압축 | 3 / 8 " | 압축 | 3.375 " | 3.187 " | - | RFQ
| |
LFUSGB-M2-QC | 화씨 80도 ~ 120도 | 2.25gpm | 3 / 8 " | 빠른 연결 | 3 / 8 " | 빠른 연결 | 4" | 3.25 " | ₩ 343,087 | ||
LFMMV-M1-US | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 1" | 노동 조합 | 1" | 납땜하다 | 5.875 " | 5 13 / 16 " | ₩ 468,895 | ||
LFMMV-M1-UT | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 1 / 2 " | 노동 조합 | 1 / 2 " | 스레드 된 | 5.437 " | 4.875 " | ₩ 354,077 | ||
LFMMV-M1-UT | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 3 / 4 " | 노동 조합 | 3 / 4 " | 스레드 된 | 5.437 " | 4.875 " | ₩ 399,332 | ||
LFMMV-M1-UT | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 1" | 노동 조합 | 1" | 스레드 된 | 5.625 " | 5 5 / 16 " | ₩ 498,067 | ||
LFMMV-M1-QC | 화씨 80도 ~ 120도 | 13gpm | 1 / 2 " | 빠른 연결 | 1 / 2 " | 빠른 연결 | 6.25 " | 6.625 " | ₩ 348,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.