KILLARK

1913년 설립된 킬라크는 허벨의 자회사 브랜드다. 발전 및 송전, 전자 및 항공 전자 산업을 위한 열악하고 위험한 장소 장비 및 방폭 제품의 선두 제조업체입니다. 상세 보기

필터

전기용품

조명

안전

펌프

옥외 장비

접착제/실란트/테이프

보안

금형/기계공작

수작업공구

선박/차량정비용품

전기용품 필터

푸시 버튼전체보기

도관 피팅 및 액세서리전체보기

스위치전체보기

  • 위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리

    생산 라인 및 제조 공장에서 소형 DC/AC 모터의 수동 시작/정지에 적합한 텀블러 스위치. 일부 모델은 높은 내마모성을 위해 구리가 없는 알루미늄 합금 인클로저를 특징으로 합니다. 스위치 어셈블리 및 어셈블리 커버도 사용 가능

  • 위험한 위치 텀블러 스위치

    자동화 및 제조 애플리케이션을 위한 전기 회로의 연결 생성/차단/변경을 요구하는 작업에 이상적입니다. NEMA 3 인증 외부 개스킷이 있는 일부 모델은 열악한 외부 환경으로부터 보호합니다. 1/2 및 3/4인치 허브 크기로 제공

도관 및 액세서리전체보기

  • 도관 및 출구 본체

    철/알루미늄 도관 몸체는 당김 또는 접합 작업을 위해 도체에 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 습한 응용 분야를 견딜 수 있도록 손상 및 개스킷(일부 모델의 경우)으로부터 전선을 보호하는 부드러운 일체형 와이어 부싱이 특징입니다.

  • 도관 본체 커버 및 개스킷

    알루미늄 커버, 개스킷 및 개스킷 허브와 같은 설치 액세서리 포함, Killark 도관 본체와 함께 사용하기에 이상적

접지 오류 보호전체보기

  • GFCI 리셉터클
  • 휴대용 GFCI

    배전 애플리케이션을 위해 습하고 위험한 위치에 있는 휴대용 장비에 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 습기가 인클로저에 들어가는 것을 방지하기 위한 완전히 개스킷 처리된 구획과 빠른 설치를 위한 휴대용 디자인

도관 마운팅전체보기

  • 도관 및 케이블 행거

    견고한 금속 도관, IMC 및 EMT 튜브를 가로질러 채널, 빔 및 각도 지지대에 평행하거나 수직으로 고정하도록 설계되었습니다. 무거운 하중을 지탱할 수 있는 용융 아연 도금 강철 구조를 특징으로 합니다.

안전 스위치전체보기

  • 위험 지역 안전 및 차단 스위치

    가연성 가스, 발화성 먼지 및 가연성 섬유가 있는 장소에서 전기 장비를 전원에서 분리하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 O링이 있는 개스킷 플랜지가 있어 수분에 대한 완벽한 밀봉이 가능합니다. 30, 60 및 100A 변형으로 제공

스타터 및 접촉기전체보기

  • 위험 지역 수동 모터 스위치 및 스타터

    자동차 및 제조 애플리케이션용 전기 모터를 ON/OFF 전환하는 데 이상적입니다. 일부 모델은 충격 강도를 위한 내마모성 및 경량 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 데드 엔드 및 피드스루 허브 스타일로 제공

킬라크 소개

Killark의 제품 범위에는 전기 상자, 전선로, 도관, 스트럿, 연장 코드, 코드 릴, 멀티탭, 회로 차단기, 안전 스위치 및 자동화 장비가 포함됩니다. 킬라크 전기 제어 스테이션 높은 수준의 습기, 먼지 및 가연성 가스에 노출되고 세척 서비스로 인해 산화 반응이 발생하기 쉬운 장소에서 산업 기계를 제어하는 ​​데 이상적입니다. 이 Hubbell Killark 장치는 색상으로 구분된 별도의 시작 및 중지 푸시 버튼을 갖추고 있어 화재 또는 기타 안전 비상 상황에서 번거로움 없이 작동할 수 있습니다. 주조 알루미늄 및 폴리에스테르 수지 인클로저 변형으로 제공됩니다. 킬라크 전선관 부속품 장치, 구조물 및 건물의 전기 배선 라우팅 및 보호에 사용됩니다. 그들은 거친 작업 현장 학대를 견디기 위한 구리가 없는 알루미늄 인클로저와 벽과 천장 모두에 장착하기 위해 미리 뚫린 구멍을 특징으로 합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Killark 제품의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Appleton Electric 파트 번호(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 조명 기구, 인클로저, 도관, 제어 스테이션, 스위치, 피팅 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Killark 제품은 일반적으로 중소형 크기이며 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.

주요 상품명

Seal-XM 제어 스테이션

Killark SEAL-XM FXCS 시리즈 제어 스테이션은 위험 지역에서 시작/정지 모터 기능, LED 표시등 표시 등을 갖춘 제어 솔루션을 제공합니다. Class 1 Division 1 & 2, Cl에 사용됩니다....더 읽기 

LINEARLITE 형광등 기구

Killark LINEARLITE DBF 시리즈 형광등 기구는 인화성 가스/증기 또는 가연성 먼지가 있는 지역 또는 Class I, Division 2 또는 Class II 또는 III의 일반 및 집중 조명에 이상적입니다....더 읽기 

Duraloy 7 도관 본체

Killark Duraloy 7 시리즈 도관 본체는 전선/케이블의 당김, 접합 및 유지 관리 작업을 위해 도체에 쉽게 접근할 수 있습니다. 나사산이 있는 단단한 도관에 연결하기 위해 나사산이 있습니다....더 읽기 

자주 묻는 질문

이 Killark 제품은 어떤 표준을 준수합니까?

많은 Killark 제품은 안전 및 성능 표준을 충족하여 UL, NEMA, CSA 및 FM 표준을 준수합니다.

Killark 스트로브와 점멸등의 용도는 무엇입니까?

스트로브와 섬광등은 일정한 간격으로 짧은 빛을 발산합니다. 이 표시등은 건설 장비 및 기타 유형의 경고 시스템에 부착될 때 비상 신호를 보내거나 잠재적인 위험을 경고합니다.

Killark 제품의 IP 등급에 있는 다른 숫자는 무엇을 나타냅니까?

IP 보호는 장비가 이물질 및 액체에 대해 제공하는 보호 수준을 나타냅니다. IP 등급의 첫 번째 숫자는 고체 물체(먼지/파편/이물질)에 대한 보호를 결정합니다. 0은 보호되지 않으며 6은 완전한 보호입니다. IP 등급의 두 번째 숫자는 액체(물)에 대한 보호를 나타냅니다. 0은 보호 기능이 없으며 8은 압력 하에서 장기간 침수로부터 보호됩니다.