항목 | 월 팩 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 104도 |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 150 |
높이 | 14 " |
하우징 마감 | 정전기 적용 청동 페인트 |
주택 자재 | 구리 무료 알루미늄 |
램프 지정 | S55 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | HPS |
램프 와트 | 150 |
길이 | 14.5 " |
설치 | 벽 |
전압 | 120-208-240 |
폭 | 7.12 " |
선박 중량 (kg) | 10.95 |
선박 높이 (cm) | 29.97 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.