항목 | 위험한 조명기구 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
마감재 | 라이트 베이지 |
고정물 유형 | 작업장 조명 설치/고정/부품들 |
정착물 와트 | 64 |
높이 | 5.75 " |
하우징 마감 | 라이트 베이지 |
주택 자재 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 |
램프 지정 | F32T8 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | F32T8 |
램프 와트 | 32 |
길이 | 53.25 " |
설치 | 도관 및 서스펜션, 고정구 끝에 3 개의 4/3 "허브, 4/1"x 2/XNUMX "감속기 포함 |
전압 | 120-277 |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 8.87 |
선박 높이 (cm) | 140.97 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 9405108020 |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | 주변 온도. 범위 | 고정물 유형 | 램프 와트 | 길이 | 설치 | 폭 | 정착물 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ2S17230 | F17T8 | 화씨 -18 ~ 40도 | 선형 형광 | 120 | 29 9 / 16 " | 천장 | 8.031 " | 34 | ₩ 2,662,275 | ||
LZ2S32230 | F32T8 | 화씨 -18 ~ 40도 | 선형 형광 | 120 | 53.5 " | 천장 | 8.031 " | 64 | ₩ 2,714,127 | ||
LZ2SE2-32230 | F32T8 | 화씨 -18 ~ 40도 | 선형 형광 | 120 | 53.5 " | 천장 | 8.031 " | 64 | ₩ 3,941,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.