그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 형광등 설비 |
주변 온도. 범위 | -40도 F |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 42 |
높이 | 3 5 / 16 " |
하우징 마감 | 회색 |
주택 자재 | 30 % 유리 충전 열경화성 폴리 에스테르 |
램프 지정 | GX24-Q-3 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 형광성의 |
램프 와트 | 42 |
길이 | 4 9 / 16 " |
설치 | 펜던트 |
전압 | 120-277 |
폭 | 4 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.39 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9405400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 지정 | 램프 와트 | 길이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV2FG18 | 18 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-2 | 18 | 4 9 / 16 " | - | 4 9 / 16 " | ₩ 440,142 | ||
NV2FG26 | 26 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-3 | 26 | 4 9 / 16 " | - | 4 9 / 16 " | ₩ 513,275 | ||
NV2FG32 | 32 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-3 | 32 | 4 9 / 16 " | - | 4 9 / 16 " | ₩ 521,500 | ||
NV2FG42 | 42 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-4 | 42 | 4 9 / 16 " | - | 4 9 / 16 " | ₩ 523,687 | ||
NV2FG26ASG | 26 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-3 | 26 | 4 9 / 16 " | 펜던트 | 4 9 / 16 " | ₩ 702,800 | ||
NV2FG26XSG | 26 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-3 | 26 | 4 9 / 16 " | 천장 | 4 9 / 16 " | ₩ 724,937 | ||
NV2FG32XSG | 32 | 3 5 / 16 " | GX24-Q-3 | 32 | 4 9 / 16 " | 천장 | 4 9 / 16 " | ₩ 733,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.