항목 | 투광 조명 |
주변 온도. 범위 | -30 ~ 55도 C |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 400 |
높이 | 18 " |
하우징 마감 | 정전기 적용 청동 페인트 |
주택 자재 | 구리 무료 알루미늄 |
램프 지정 | M135 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | MHPS |
램프 와트 | 400 |
길이 | 16.38 " |
설치 | 포이 |
제안 된 램프 품목 번호 | 3JJ96 |
전압 | 120-208-240 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 17.98 |
선박 높이 (cm) | 59.94 |
선박 길이 (cm) | 48.01 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.