항목 | LED기구 |
주변 온도. 범위 | -55도 C |
마감재 | 분말 에폭시 / 폴리 에스테르 |
고정물 유형 | V 시리즈 |
정착물 와트 | 12.42 |
높이 | 3.75 " |
하우징 마감 | 회색 |
주택 자재 | 구리가없는 알루미늄 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 13 |
길이 | 4.75 " |
설치 | 천장, 펜던트, 벽 |
장착 브래킷 품목 번호 | 22P055,22P056,22P057,22P058,22P059,22P060,22P061 |
전압 | 120-277 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 램프 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VSL1630 | -40도 C | 15.64 | 16 | ₩ 793,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.