KILLARK AF100JQB가 있는 EMH2X9G 메탈 할라이드 전등 설비
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
항목 | 메탈 할라이드 전등 |
주변 온도. 범위 | -40도 F |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 100 |
높이 | 11 15 / 16 " |
하우징 마감 | 탄 |
주택 자재 | 구리가없는 알루미늄 |
램프 지정 | M90 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
램프 와트 | 100 |
길이 | 8 13 / 16 " |
설치 | 천장 |
UPC | 783936148311 |
전압 | 120-208-240 |
폭 | 8 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 10.97 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9405400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 제안 된 램프 품목 번호 | 폭 | 높이 | 램프 지정 | 램프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMH100A2G | 펜던트 | -40도 F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | 금속 할로겐화물 | ₩ 2,613,380 | ||
VM3P170A2GLG | 펜던트 | 화씨 -40 ~ 149도 | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | 메탈 할라이드 펄스 시작 | ₩ 2,279,340 | ||
VM5P250A2GLG | 펜던트 | -40도 F | 250 | 4PL07 | 11.88 " | 9 9 / 16 " | M138 | 메탈 할라이드 펄스 시작 | ₩ 3,295,425 | ||
VM3P170X2GLG | 천장 | 화씨 -40 ~ 149도 | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | 메탈 할라이드 펄스 시작 | ₩ 2,272,235 | ||
EMH100B2G | 벽 | -40도 F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | 금속 할로겐화물 | ₩ 3,321,010 | ||
VM3P170B2GLG | 벽 | 화씨 -40 ~ 149도 | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | 메탈 할라이드 펄스 시작 | ₩ 2,374,347 | ||
EMH100D4G | - | -40도 F | 100 | 2DZX6 | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | 금속 할로겐화물 | ₩ 2,928,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.