KILLARK EZ 시리즈 방폭형 HID 고정구
스타일 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 지정 | 램프 와트 | 설치 | 제안 된 램프 품목 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZP400 | -40도 F | 400 | 22.25 " | M135 | 400 | - | 1PCZ3 | ₩ 3,871,595 | |
A | EZP320 | -40도 F | 320 | 22.25 " | M132 | 320 | - | 1VZ60 | ₩ 3,457,895 | |
B | EZP150B2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 150 | 18 " | M102 | 150 | 벽 | 2F192 | ₩ 3,396,154 | |
C | EZP250 | 화씨 -40 ~ 131도 | 250 | 18 " | M138 | 250 | - | 4PL08 | ₩ 3,687,232 | |
D | EZP250D4G | 화씨 -40 ~ 131도 | 250 | 18 " | M138 | 250 | - | 4PL08 | ₩ 4,403,175 | |
C | EZP170 | 화씨 -40 ~ 131도 | 175 | 18 " | M137 | 175 | - | 1PCZ1 | ₩ 3,111,640 | |
C | EZP150 | 화씨 -40 ~ 131도 | 150 | 18 " | M102 | 150 | - | - | ₩ 2,287,652 | |
D | EZP170D4G | 화씨 -40 ~ 131도 | 175 | 18 " | M137 | 175 | - | 1PCZ1 | ₩ 3,827,582 | |
E | EZP150A2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 150 | 18 " | M102 | 150 | 펜던트 | 2F192 | ₩ 2,688,525 | |
F | EZP250X2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 250 | 18 " | M138 | 250 | 천장 | 4PL07 | ₩ 4,292,855 | |
F | EZP170X2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 175 | 18 " | M137 | 175 | 천장 | 1E686 | ₩ 3,717,262 | |
B | EZP170B2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 175 | 18 " | M137 | 175 | 벽 | 1E686 | ₩ 4,220,142 | |
G | EZP150D4G | 화씨 -40 ~ 131도 | 150 | 18 " | M102 | 150 | - | 1PCZ5 | ₩ 3,003,595 | |
H | EZP170A2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 175 | 18 " | M137 | 175 | 펜던트 | 1E686 | ₩ 3,512,512 | |
H | EZP250A2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 250 | 18 " | M138 | 250 | 펜던트 | 4PL07 | ₩ 4,088,104 | |
B | EZP250B2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 250 | 18 " | M138 | 250 | 벽 | 4PL07 | ₩ 4,795,735 | |
F | EZP150X2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 150 | 18 " | M102 | 150 | 천장 | 2F192 | ₩ 2,893,275 |
EZ 시리즈 방폭형 HID 고정 장치
Killark EZ 시리즈 방폭형 HID 고정 장치는 산업, 상업 및 스포츠 경기장, 공공 장소, 공장, 주차장 및 소매점과 같은 실내 및 실외 일반 조명 용도로 설계되었습니다. 우수한 인성과 화씨 -40~131도의 온도를 견딜 수 있는 구리가 없는 알루미늄 하우징을 갖추고 있습니다. 이 조명 기구는 펜던트, 천장 및 벽 장착 옵션을 추가로 제공하며 18인치 및 22.25인치 높이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 방폭 조명 높은 효율을 위한 고압 나트륨 기술이 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정착 테스터 액세서리
- 풀러 / 분리기 세트
- 구면 롤러 베어링
- 분필 라인 릴
- 다이 핸들러 리프트 테이블
- 임학
- 사다리/플랫폼/비계
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 플러시 밸브
- 농업 테스트
- PARKER 63PT 시리즈, 인서트
- WEATHERHEAD 너트 1/2 인치 튜브 크기
- ADVANTECH 철사 피복 시험 체, 금관 악기 구조, #400 매쉬 크기
- FERVI 독립 척
- MARTIN SPROCKET 1/2인치 드라이브 12포인트 SAE 딥 소켓
- APPROVED VENDOR 표본 용기
- INGERSOLL-RAND 툰 강화 키트
- AIPHONE 비디오 도어 스테이션
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 스파이럴 베벨 기어
- BROWNING NCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 스퍼 기어, 8피치