KILLARK AF170JQB가 있는 EZP2X9G 메탈 할라이드 전등 설비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메탈 할라이드 전등 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 131도 |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 175 |
높이 | 18 " |
하우징 마감 | 탄 |
주택 자재 | 구리가없는 알루미늄 |
램프 지정 | M137 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 메탈 할라이드 펄스 시작 |
램프 와트 | 175 |
길이 | 11.25 " |
설치 | 천장 |
제안 된 램프 품목 번호 | 1E686 |
전압 | 120-208-240 |
폭 | 11.25 " |
선박 중량 (kg) | 19.66 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9405400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 지정 | 램프 와트 | 설치 | 제안 된 램프 품목 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZP150A2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 150 | 18 " | M102 | 150 | 펜던트 | 2F192 | ₩ 2,688,525 | ||
EZP170A2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 175 | 18 " | M137 | 175 | 펜던트 | 1E686 | ₩ 3,512,512 | ||
EZP250A2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 250 | 18 " | M138 | 250 | 펜던트 | 4PL07 | ₩ 4,088,105 | ||
EZP150X2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 150 | 18 " | M102 | 150 | 천장 | 2F192 | ₩ 2,893,275 | ||
EZP250X2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 250 | 18 " | M138 | 250 | 천장 | 4PL07 | ₩ 4,292,855 | ||
EZP150B2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 150 | 18 " | M102 | 150 | 벽 | 2F192 | ₩ 3,396,155 | ||
EZP170B2G | 화씨 -40 ~ 131도 | 175 | 18 " | M137 | 175 | 벽 | 1E686 | ₩ 4,220,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.