KILLARK 선형 형광등 기구
스타일 | 모델 | 폭 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 지정 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LZ2N17230 | 8 5 / 16 " | 0 ~ 104도 F | 34 | 5 13 / 16 " | F17T8 | 형광성의 | 17 | 29.187 " | ₩ 1,390,515 | |
B | LZ2N54230 | 8.25 | -20도 F | 108 | 5-4/5 | FP54/830/홀 | 선형 형광 | 54 | 53.25 | ₩ 1,708,577 | |
C | LZ2N28230 | 8.25 | 0도 F | 56 | 5-4/5 | F28T5 / 830 | 선형 형광 | 28 | 53.25 | ₩ 1,861,982 |
선형 형광 기구
Killark HFX 및 LZ2N 시리즈, 선형 형광 고정구는 화학 공장 및 하수 처리 공장과 같이 습하고 거칠고 위험한 장소의 높은 베이 또는 낮은 베이 조명에 이상적입니다. 이 폭발 방지 HFX 고정 장치는 내부식성 및 내구성을 위한 분말 에폭시 마감과 안정기 단선을 방지하기 위한 외부 융합 안정기가 있는 구리가 없는 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 이 LZ2N 시리즈 스위치의 일부 모델은 내충격성을 제공하기 위해 유리 섬유 강화 폴리카보네이트 본체에 Lexan 투명 렌즈와 통합되어 있습니다. 2가지 또는 4가지 램프 변형으로 제공되는 다양한 회색 및 흰색 형광 조명 기구 중에서 선택하십시오.
우리는 또한 제공 CeriLite 형광등기구 열악한 조건에서 작동하기 위한 소형 램프 유형 고정구 포함.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 처리 된 먼지 떨이
- 커버
- 에어 네 일러
- 송풍기 및 팬 액세서리
- 스윙 클램프 암
- 전기 박스
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- STRONG HOLD 옷장 로커
- HAYWARD YS 시리즈 Y 스트레이너 1 인치
- ZIP UP 덕트 랩핑 필름, 파란색
- WATTS LF3003 시리즈 유전체 유니온
- EATON 브레이크 휠
- VICTOR 커팅 의상
- VESTIL E-MT 시리즈 로우 프로파일 수동 트롤리
- VESTIL DGD 시리즈 드럼 그리퍼
- GROVE GEAR EL 시리즈, BR 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기