WATTS LF3003 시리즈 유전체 유니온
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 입구 재료 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3003 1 1/2 | - | 부나 엔 | - | 가단성 철 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | - | ₩ 294,364 | |
A | LF3003 1/2 | - | 부나 엔 | - | 강철 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | ₩ 76,972 | |
A | LF3003 3/4 | - | 부나 엔 | - | 강철 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | ₩ 93,380 | |
A | LF3003 1 1/4 | - | 부나 엔 | - | 강철 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | - | ₩ 213,948 | |
A | LF3003 1 | - | 부나 엔 | - | 강철 | 1" | 1" | - | ₩ 142,632 | |
B | LF3003 2 | - | 부나 N | - | 가단성 철 | 2" | 2" | - | ₩ 390,600 | |
C | 1 1/2 LF3003 | 무연 황동 및 가단성 철 | 부나 엔 | 3.5 " | - | - | - | 1.5 " | ₩ 203,735 | |
C | LF2 3003 개 | 무연 황동 및 가단성 철 | 부나 엔 | 4.125 " | - | - | - | 2" | ₩ 241,325 | |
C | LF1 2/3003 | 무연 황동 및 강철 | 부나 엔 | 1.625 " | - | - | - | 1 / 2 " | ₩ 51,257 | |
C | LF3 4/3003 | 무연 황동 및 강철 | 부나 엔 | 1.875 " | - | - | - | 3 / 4 " | ₩ 62,230 | |
C | LF1 3003 개 | 무연 황동 및 강철 | 부나 엔 | 2.25 " | - | - | - | 1" | ₩ 79,135 | |
D | LF11 4/3003 | 무연 황동 및 강철 | 부나 엔 | 2.75 " | - | - | - | 1.25 " | ₩ 146,107 |
LF3003 시리즈 유전체 유니온
Watts LF3003 시리즈 유전체 유니온은 온수기나 펌프와 같이 금속 구성이 다양한 파이프의 접합부에 설치되어 금속을 격리하고 전기분해로 인한 잠재적인 부식을 줄입니다. 이러한 유니온은 금속 상호 작용으로 인한 화학 반응으로 인한 누수 및 품질 저하를 방지하여 수질을 효과적으로 유지하고 배관 시스템의 수명을 연장시킵니다. 이 브랜드의 LF3003 시리즈 유전체 유니온은 물 분배 시스템을 보호하여 신뢰성과 내구성을 보장합니다. 유니온 너트, 테일피스 XNUMX개, 개스킷으로 구성된 포괄적인 어셈블리가 함께 제공됩니다. 이 조합은 전류에 대한 견고한 장벽을 형성하여 갈바닉 부식을 효과적으로 방지합니다. 이 제품은 암 철 파이프 나사와 암 황동 파이프 나사 연결 방식으로 설계되어 있어 서로 다른 유형의 파이프 간에 원활한 통합과 안전한 부착이 가능합니다. 이러한 유전체 유니온에는 Buna-N 개스킷이 있어 누출을 방지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 실린더 컨트롤
- 아연 도금 파이프 피팅
- 드럼 잠금
- 수직 밀링 머신
- 플라스틱 팬 블레이드
- 파이프피팅 및 커플링
- 와이어코넥터
- 트레이닝
- 공기압 처리
- 걸레/물티슈
- GEORG FISCHER 암 어댑터, FNPT x 소켓, CPVC, 회색
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS SAE 45도 플레어, 암, 스위블 푸시 온 호스 피팅
- APOLLO VALVES 77F-100 시리즈 전체 포트 나사산 엔드 황동 볼 밸브
- Cementex USA 역학 팁 스크루드라이버
- APPLETON ELECTRIC 위험한 장소 조명 액세서리
- POLYSCIENCE 침수 냉각기
- ALL MATERIAL HANDLING 눈과 눈 웹 슬링
- RAMFAN 일회용 덕트
- BALDOR / DODGE GTB 볼 베어링