항목 | 선형 형광등 |
주변 온도. 범위 | 0 ~ 104도 F |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 34 |
높이 | 5 13 / 16 " |
하우징 마감 | 백 |
주택 자재 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 |
램프 지정 | F17T8 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | 형광성의 |
램프 와트 | 17 |
길이 | 29.187 " |
UPC | 783936395524 |
전압 | 120-277 |
폭 | 8 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 5.29 |
선박 높이 (cm) | 82.8 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 9405103000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.