KILLARK VM5P250 메탈 할라이드 전등 설비 M138
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메탈 할라이드 전등 |
주변 온도. 범위 | -40도 F |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 250 |
높이 | 9 9 / 16 " |
하우징 마감 | 탄 |
주택 자재 | 구리가없는 알루미늄 |
램프 지정 | M138 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 메탈 할라이드 펄스 시작 |
램프 와트 | 250 |
길이 | 13 9 / 16 " |
제안 된 램프 품목 번호 | 4PL08 |
UPC | 783936966953 |
전압 | 120-208-240 |
폭 | 11.88 " |
선박 중량 (kg) | 11.32 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 9405106020 |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 주변 온도. 범위 | 정착물 와트 | 제안 된 램프 품목 번호 | 폭 | 높이 | 램프 지정 | 램프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMH100A2G | 펜던트 | -40도 F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | 금속 할로겐화물 | ₩ 2,613,380 | ||
VM3P170A2GLG | 펜던트 | 화씨 -40 ~ 149도 | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | 메탈 할라이드 펄스 시작 | ₩ 2,279,340 | ||
VM5P250A2GLG | 펜던트 | -40도 F | 250 | 4PL07 | 11.88 " | 9 9 / 16 " | M138 | 메탈 할라이드 펄스 시작 | ₩ 3,295,425 | ||
EMH100X2G | 천장 | -40도 F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | 금속 할로겐화물 | ₩ 2,818,130 | ||
VM3P170X2GLG | 천장 | 화씨 -40 ~ 149도 | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | 메탈 할라이드 펄스 시작 | ₩ 2,272,235 | ||
EMH100B2G | 벽 | -40도 F | 100 | - | 8 13 / 16 " | 11 15 / 16 " | M90 | 금속 할로겐화물 | ₩ 3,321,010 | ||
VM3P170B2GLG | 벽 | 화씨 -40 ~ 149도 | 175 | 1E686 | 11.88 " | 5.375 " | M137 | 메탈 할라이드 펄스 시작 | ₩ 2,374,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.