KILLARK EML4530 Led 전등 설비 위험한 위치 세로 홈
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 조명기구 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 131도 |
마감재 | 베이킹 파우더 에폭시 / 폴리 에스테르 |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 45 |
높이 | 12.625 " |
하우징 마감 | 탄 |
주택 자재 | 구리가없는 알루미늄 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 10 LED |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 45 |
길이 | 8 13 / 16 " |
전압 | 120-277 |
폭 | 8 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 10.53 |
선박 높이 (cm) | 41.66 |
선박 길이 (cm) | 23.37 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VM1L4530 | 7.5 " | 13.5 " | - | 13.625 " | ₩ 2,223,217 | ||
EML4530A2G | 12.625 " | 8 13 / 16 " | 펜던트 | 8 13 / 16 " | ₩ 3,499,142 | ||
EML4530X2G | 12.625 " | 8 13 / 16 " | 천장 | 8 13 / 16 " | ₩ 3,703,892 | ||
EML4530B2G | 12.625 " | 8 13 / 16 " | 벽 | 8 13 / 16 " | ₩ 4,206,772 | ||
VM1L4530A2GLG | 7.5 " | 13.5 " | 펜던트 | 13.625 " | ₩ 2,640,120 | ||
VM1L4530X2GLG | 7.5 " | 13.5 " | 천장 | 13.625 " | ₩ 2,633,015 | ||
VM1L4530B2GLG | 7.5 " | 13.5 " | 벽 | 13.625 " | ₩ 2,735,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.