그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고압 나트륨 전등 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 149도 |
고정물 유형 | 위험 지역 |
정착물 와트 | 70 |
높이 | 3.875 " |
하우징 마감 | 탄 |
주택 자재 | 구리가없는 알루미늄 |
램프 지정 | S62 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 1 |
램프 유형 | 고압 나트륨 |
램프 와트 | 70 |
길이 | 13 9 / 16 " |
제안 된 램프 품목 번호 | 6V730 |
전압 | 120-208-240 |
폭 | 11.88 " |
선박 중량 (kg) | 4.73 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 37.59 |
HS 코드 | 8539320020 |
프로덕트 | 모델 | 정착물 와트 | 높이 | 램프 지정 | 램프 와트 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM3S150 | 150 | 5.375 " | S55 | 150 | - | ₩ 1,178,100 | ||
VM1S070A2GLG | 70 | 3.875 " | S62 | 70 | 펜던트 | ₩ 1,320,725 | ||
VM1S100A2GLG | 100 | 3.875 " | S54 | 100 | 펜던트 | ₩ 1,455,632 | ||
VM3S150A2GLG | 150 | 5.375 " | S55 | 150 | 펜던트 | ₩ 1,595,002 | ||
VM1S070X2GLG | 70 | 3.875 " | S62 | 70 | 천장 | ₩ 1,313,620 | ||
VM1S100X2GLG | 100 | 3.875 " | S54 | 100 | 천장 | ₩ 1,448,527 | ||
VM3S150X2GLG | 150 | 5.375 " | S55 | 150 | 천장 | ₩ 1,587,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.