그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압출 감속기 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | 남성 플레어 x 여성 플레어 |
플레어 스레드 크기 | 5 / 8-18 |
플레어 타입 | 45 학위 |
육각 크기 | 15 / 16 " |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 "X 1 / 2" |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 7307230000 |
원산지 | US |
모델 | 플레어 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661FHD-8-6 | 3 / 4-16 | 13 / 16 " | 750의 PSI | 1 / 2 "X 3 / 8" | 10 | ₩ 399,682 | |
661FHD-8-10 | 3 / 4-16 | 1-1 / 16 " | 750의 PSI | 1 / 2 "X 5 / 8" | 10 | ₩ 427,402 | |
661FHD-10-12 | 7 / 8-14 | 1-5 / 16 " | 650의 PSI | 5 / 8 "X 3 / 4" | 5 | ₩ 343,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.