PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 Wifi 플러그인 조광기
Radiant 시리즈 Wifi 플러그인 조광기
Pass & Seymour Tru-Universal 스마트 디머는 조명 시스템에 대한 고급 제어 및 자동화 기능을 제공하여 사용자가 원격으로 또는 음성 명령을 통해 조명의 밝기를 조정할 수 있도록 합니다. Wi-Fi 또는 Bluetooth 네트워크와 함께 Amazon Alexa 또는 Google Assistant와 같은 인기 있는 스마트 홈 플랫폼과 호환됩니다. 이 조광기는 부드럽고 정밀한 디밍 제어를 제공하여 밝기를 쉽게 조정하여 원하는 분위기를 연출할 수 있습니다. 사용자는 이러한 스마트 디머를 사용하여 조명 이벤트를 예약하거나 자동화 루틴을 생성할 수도 있습니다. 특정 시간에 또는 특정 트리거에 대한 응답으로 조명을 자동으로 켜고 끄는 것과 같은 기능을 제공합니다. 이 조광기는 깜박임, 조기 드롭아웃 또는 팝온 효과를 방지하기 위해 조광기에 연결된 부하 또는 부하 조합(예: LED, CFL 또는 그룹 조명)에 자동으로 적응하는 특허 기술을 활용하여 편안하고 일관된 조명 경험을 제공합니다. . 이 장치를 사용하면 플러그인 장착이 쉬워 복잡한 배선이나 전기 시스템을 수정할 필요가 없습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 스틸 스퀘어
- AC 전류 라인 스플리터
- 콘크리트 갈퀴 및 발동기
- 타이어 공기압 모니터링 시스템
- 교대 릴레이
- 비옷
- 무선 도구
- 전기관련 테스터
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 물 처리
- DIXON ARO 수동 커플러
- CONDOR 비상 샤워기, 천장 설치, ABS 플라스틱
- BURNDY Unitap 시리즈 UV 정격 멀티 탭 커넥터
- PASS AND SEYMOUR 쌍신회로 탬퍼 저항하는 저장소를 가진 빛난 시리즈 초고속 USB 유형 AC 충전기
- DORMONT 10C 안전 실드 시리즈 노란색 코팅 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- WRIGHT TOOL 스트라이크 프리 레버리지 렌치
- LEWISBINS DC1000 시리즈-ESD 세이프 디바이더 박스 커버
- OTC TOOLS 오일 필터 크러셔
- BESSEY 바 클램프
- GROVE GEAR EL 시리즈, HM-H1 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기