EATON Danfoss H190 시리즈 고무 유압 편조 호스
Eaton Danfoss H190 시리즈 고무 유압 편조 호스는 석유 및 수성 유체를 사용하는 유압 시스템 서비스에 이상적입니다. 그들은 일반적으로 일반 산업 서비스에서 볼 수 있는 고압 수 및 석유 기반 유압 시스템에서 유체를 이송하는 데 사용됩니다. 이 호스는 고삐입니다...그들의 힘을 최대화하도록 강요당했습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H19004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft. | 17 / 32 " | 4" | 3700 PSI | ₩ 2,329,075 | |
A | H19006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft. | 11 / 16 " | 5" | 3400의 PSI | ₩ 2,763,652 | |
A | H19006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft. | 11 / 16 " | 5" | 3400의 PSI | ₩ 5,599,247 | |
A | H19008-500R | 08 | 1 / 2 " | 500ft. | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | ₩ 6,339,270 | |
A | H19008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft. | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | ₩ 3,247,020 | |
A | H19010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft. | 15 / 16 " | 8" | 1885 PSI | ₩ 3,898,720 | |
A | H19012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft. | 1-3 / 32 " | 9-1 / 2 " | 2000의 PSI | ₩ 4,988,112 | |
A | H19016-250R | 16 | 1" | 250ft. | 1-13 / 32 " | 12 " | 1500의 PSI | ₩ 6,746,617 |
특징
- 화씨 -40도에서 260도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 유압 편조 호스에는 한 개의 편조 보강재가 있는 WeatherSHIELD 덮개가 장착되어 있습니다.
- 600~3700psi 범위의 압력을 견딜 수 있습니다.
- 이 호스에는 고강도 및 내마모성을 위해 니트릴 튜브가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- ABS
- MSHA
- ISO
- SAE
자주 묻는 질문
Eaton Danfoss H190 시리즈 고무 유압 편조 호스를 다른 호환 유압유와 함께 사용할 때 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
- 석유 기반 작동유: (화씨 -40도에서 260도)
- 수성 작동유: (화씨 -40도에서 158도)
- 물: (화씨 32도에서 158도)
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로커 스위치
- 점프 수트
- 패널 톱 액세서리
- 토양 가스 / 증기 프로브 액세서리
- 문서 및 포스터 프레임
- Power Supplies
- 사무용 가구
- 압력 와셔 및 액세서리
- 콘크리트 테스트
- 용접봉 및 와이어
- HI-TECH DURAVENT 검정색과 파란색 Santoprene 열가소성 고무 산업용 덕팅 호스
- MERIT 샌딩 벨트, 3"x21", 산화알루미늄
- DIXON 90도 여성 팔꿈치
- VULCAN HART 디 스케일러 어셈블리
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 XNUMX개의 갱 덮개
- COOPER B-LINE B342 시리즈 XNUMX홀 스플라이스 플레이트
- AMS 빠른 연결, 네덜란드 오거
- DAYTON ID 태그
- DAYTON 입구
- VESTIL 접근 램프