항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 인조 고무 |
대시 크기 | 08 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 250ft. |
직경 외부 호스. | 13 / 16 " |
최소 굽힘 반경 | 7" |
작동 압력 | 2900 PSI |
보강 | 스틸 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 석유 기반 유압 유체 : -40도 ~ 260도, 수성 유압 유체 : -40도 ~ 158도 |
튜브 재질 | 인조 고무 |
타입 | 주름 |
UPC | 639789267009 |
선박 중량 (kg) | 34.02 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 4009410000 |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H19004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft. | 17 / 32 " | 4" | 3700 PSI | ₩ 2,708,230 | |
H19006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft. | 11 / 16 " | 5" | 3400의 PSI | ₩ 2,897,772 | |
H19006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft. | 11 / 16 " | 5" | 3400의 PSI | ₩ 5,698,647 | |
H19008-500R | 08 | 1 / 2 " | 500ft. | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | ₩ 6,552,280 | |
H19010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft. | 15 / 16 " | 8" | 1885 PSI | ₩ 4,032,875 | |
H19012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft. | 1-3 / 32 " | 9-1 / 2 " | 2000의 PSI | ₩ 5,352,602 | |
H19016-250R | 16 | 1" | 250ft. | 1-13 / 32 " | 12 " | 1500의 PSI | ₩ 6,967,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.