BALDOR MOTOR 50Hz 모터 컨베이어, 송풍기, 펌프 및 공기 압축기의 50Hz 애플리케이션용으로 특별히 설계된 커패시터 시작 및 단상/삼상 모터. 최대 섭씨 155도의 온도를 견디고 110~400V 범위의 전압에서 사용할 수 있는 클래스 B/F 절연 기능
컨베이어, 송풍기, 펌프 및 공기 압축기의 50Hz 애플리케이션용으로 특별히 설계된 커패시터 시작 및 단상/삼상 모터. 최대 섭씨 155도의 온도를 견디고 110~400V 범위의 전압에서 사용할 수 있는 클래스 B/F 절연 기능
50Hz 모터, IP22 개방 방적 NEMA 프레임 XNUMX상
스타일 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3108 - 57 | ₩1,519,560 | |||||||||
A | M3112 - 57 | ₩1,691,021 | |||||||||
B | EM3116-57 | ₩2,200,647 | |||||||||
B | EM3116T-57 | ₩2,212,407 | |||||||||
B | EM3154T-57 | ₩2,350,956 | |||||||||
B | EM3157T-57 | ₩2,416,730 | |||||||||
B | EM3211T-57 | ₩2,764,312 | |||||||||
B | EM3218T-57 | ₩3,060,247 |
50Hz 모터, C-Face NEMA 프레임 XNUMX상
스타일 | 모델 | 모터 유형 | A | 자료 유형 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3541-57 | ₩1,787,290 | |||||||||
B | M3538 - 57 | ₩1,723,883 | |||||||||
A | VM3542-57 | ₩1,979,905 | |||||||||
A | KM3454-57 | ₩1,395,061 | |||||||||
A | VM3534-57 | ₩1,578,283 | |||||||||
B | M3542 - 57 | ₩1,843,647 | |||||||||
A | VM3538-57 | ₩1,843,647 | |||||||||
A | VM3537-57 | ₩1,712,123 | |||||||||
C | VEM3545-57 | ₩2,440,200 | |||||||||
C | EM3545-57 | ₩2,416,730 | |||||||||
C | VEM3546T-57 | ₩2,416,730 | |||||||||
C | VEM3546-57 | ₩2,416,730 | |||||||||
C | EM3546T-57 | ₩2,470,720 | |||||||||
C | VEM3550T-57 | ₩2,653,916 | |||||||||
C | EM3550T-57 | ₩2,804,225 | |||||||||
C | EM3554T-57 | ₩2,513,000 | |||||||||
C | VEM3554T-57 | ₩2,510,658 | |||||||||
C | EM3558T-57 | ₩2,653,916 | |||||||||
C | VEM3558T-57 | ₩2,660,941 | |||||||||
C | VEM3555T-57 | ₩2,895,836 | |||||||||
C | EM3555T-57 | ₩3,079,007 | |||||||||
C | VEM3555-57 | ₩2,632,814 |
50Hz 모터, IP44 완전 밀폐 팬 냉각 NEMA 프레임 삼상
스타일 | 모델 | 전체 길이 | A | 고장 토크 | 역률 | 속도 | 시작 유형 | 동기 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | ₩3,595,709 | |||||||||
B | EM3610T-57 | ₩3,924,530 | |||||||||
B | EM3611T-57 | ₩3,114,261 | |||||||||
B | EM3613T-57 | ₩4,514,007 | |||||||||
B | EM3710T-58 | ₩4,988,429 |
50Hz 모터, IP22 개방 방적 NEMA 프레임 단상
스타일 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1319-50 | ₩3,093,109 | |||||||||
A | L1209-50 | ₩1,965,752 | |||||||||
A | L1304-50 | ₩1,782,607 | |||||||||
A | L1208-50 | ₩1,416,240 | |||||||||
A | L1206-50 | ₩1,566,523 | |||||||||
A | L1205-50 | ₩1,287,058 | |||||||||
A | L1307-50 | ₩2,200,647 | |||||||||
A | L1306-50 | ₩1,723,883 | |||||||||
A | L1318-50 | ₩2,684,461 | |||||||||
A | L1309-50 | ₩1,813,127 | |||||||||
A | L1313-50 | ₩2,545,861 | |||||||||
A | L1405T-50 | ₩3,595,709 | |||||||||
A | L1317-50 | ₩3,391,385 | |||||||||
B | L1408T-50 | ₩3,886,934 | |||||||||
B | L1508T-50 | ₩6,080,530 |
50Hz 모터, IP44 전폐 팬 냉각 NEMA 프레임 단상
스타일 | 모델 | IP 등급 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3506-50 | ₩1,900,029 | |||||||||
A | L3510-50 | ₩2,703,221 | |||||||||
A | L3513-50 | ₩2,907,596 | |||||||||
B | L3605T-50 | ₩4,319,101 | |||||||||
A | L3409-50 | ₩1,979,905 | |||||||||
A | L3501-50 | ₩1,740,327 | |||||||||
A | L3507-50 | ₩2,350,956 | |||||||||
A | L3509-50 | ₩2,207,672 | |||||||||
B | L3609T-50 | ₩5,084,749 | |||||||||
B | L3708T-50 | ₩6,080,530 | |||||||||
A | L3504-50 | ₩1,979,905 | |||||||||
B | L3514-50 | ₩3,055,563 | |||||||||
B | L3515-50 | ₩3,781,272 | |||||||||
A | L3503-50 | ₩1,702,730 | |||||||||
B | L3514T-50 | ₩3,055,563 |
50Hz 모터, C-Face NEMA 프레임 단상
더 알아보기
- 임팩소켓 및 비트
- 잠금장치
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 자동차 리프팅 도구
- 자동차 윤활유
- 모터 리드 분리
- 무 접점 계전기
- 트레일러 잭
- 탭 어댑터
- 게이지 수리 도구
- PLEWS-LUBRIMATIC 자동차 교환 플러그
- EVERPURE 스펀 본드 필터 카트리지
- BUNTING BEARINGS 슬리브 베어링, 3/4 인치
- BALDWIN FILTERS 연료 필터 양말
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap 시리즈 A50P 퓨즈, 500VAC, 450VDC
- COOPER B-LINE 헤비 듀티 캐스터 베이스
- DAYTON 체인 키트
- KEN-TOOL 양단 트럭 렌치
- DEWALT 스타터 키트
- RUBBERMAID 커넥터