가연성 캐비닛
Sure-Grip EX 시리즈 조리대 안전 캐비닛
Sure-Grip EX 시리즈 Deep Slimline 표준 안전 캐비닛
가연성 액체 안전 캐비닛, 슬림 라인
Sure-Grip EX 시리즈 피기백 안전 캐비닛
스타일 | 모델 | 조정 가능한 선반 | 생산 능력 | 색상 | 문 유형 | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 891303 | ₩1,414,000 | ||||||
A | 891323 | ₩2,007,854 | ||||||
B | 891300 | ₩2,217,337 | ||||||
B | 891320 | ₩2,237,812 | ||||||
C | 891305 | ₩2,238,845 | ||||||
C | 891325 | ₩1,624,000 | ||||||
D | 891301 | ₩2,301,390 | ||||||
E | 891321 | ₩2,316,965 | ||||||
F | 891700 | ₩2,490,337 | ||||||
G | 891701 | ₩2,665,967 | ||||||
A | 891703 | ₩2,007,854 | ||||||
F | 891720 | ₩2,423,015 | ||||||
H | 891705 | ₩1,624,000 | ||||||
A | 891723 | ₩2,302,109 | ||||||
H | 891725 | ₩2,302,109 | ||||||
G | 891721 | ₩2,593,780 |
가연성 액체 안전 캐비닛, 다리가있는 캐비닛
가연성 액체 안전 캐비닛, 슬림 라인
가연성 액체 안전 캐비닛, 벤치 탑
에어로졸 캐비닛, 표준
가연성 액체 안전 캐비닛, 표준
가연성 액체 안전 캐비닛, 표준
Eagle 금속 캐비닛은 NFPA Code 30 및 작업장 근처의 인화성 액체 유출 방지를 위한 OSHA 표준에 따라 설계되었습니다. 이 장치는 18게이지 강성 강철로 만들어졌으며 불리한 환경 조건으로부터 보호하기 위해 측면, 상단 및 하단이 이중벽으로 되어 있습니다. 화재 위험을 방지하기 위해 벽 사이에 1-1/2인치의 공기 공간이 있고 양쪽 통풍구에 방화 배플과 캡이 있습니다. Eagle 액체 저장 캐비닛에는 추가 보호를 위해 접지 부착물과 3인치 누수 방지 도어 실에 있는 2포인트 키 잠금 장치가 있는 눈에 보이는 빨간색 경고 신호가 있는 노란색 고광택 분말 마감이 장착되어 있습니다.
Eagle 금속 캐비닛은 NFPA Code 30 및 작업장 근처의 인화성 액체 유출 방지를 위한 OSHA 표준에 따라 설계되었습니다. 이 장치는 18게이지 강성 강철로 만들어졌으며 불리한 환경 조건으로부터 보호하기 위해 측면, 상단 및 하단이 이중벽으로 되어 있습니다. 화재 위험을 방지하기 위해 벽 사이에 1-1/2인치의 공기 공간이 있고 양쪽 통풍구에 방화 배플과 캡이 있습니다. Eagle 액체 저장 캐비닛에는 추가 보호를 위해 접지 부착물과 3인치 누수 방지 도어 실에 있는 2포인트 키 잠금 장치가 있는 눈에 보이는 빨간색 경고 신호가 있는 노란색 고광택 분말 마감이 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 색상 | 문 수 | 선반 수 | 집수 용량 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1924 회색 | ₩1,962,548 | |||||||||
A | 1924 베이지 | ₩1,962,548 | |||||||||
A | 1925 레드 | ₩1,772,606 | |||||||||
A | 1925 회색 | ₩1,772,606 | |||||||||
A | 1925 베이지 | ₩1,772,606 | |||||||||
A | 1924 레드 | ₩1,962,548 | |||||||||
A | 1924 화이트 | ₩1,962,548 | |||||||||
B | 1932 | ₩1,302,661 | |||||||||
C | 3010 | ₩105,280 | |||||||||
D | 1932 회색 | ₩2,090,446 | |||||||||
E | 6410 | ₩2,449,567 | RFQ | ||||||||
F | 3010 레드 | ₩2,424,537 | |||||||||
G | 1992 | ₩94,850 | |||||||||
H | 6010 회색 | ₩3,486,002 | |||||||||
I | 4510 레드 | ₩2,970,540 | |||||||||
J | 4510 회색 | ₩2,970,540 | |||||||||
K | 4510 화이트 | ₩2,970,540 | |||||||||
L | 6010 | ₩29,697 | |||||||||
M | 4510 | ₩141,312 | |||||||||
N | 1947 레드 | ₩2,680,371 | |||||||||
O | 4510 베이지 | ₩2,970,540 | |||||||||
P | 1962 | ₩1,943,021 | |||||||||
Q | 1947 | ₩1,613,512 | |||||||||
R | 6110 | ₩2,017,272 | RFQ | ||||||||
S | 1947 회색 | ₩2,680,371 |
수직 드럼 안전 캐비닛, 수직 드럼
가연성 액체 안전 캐비닛, 카운터 아래
페인트 및 잉크 안전 캐비닛, 표준
가연성 액체 안전 캐비닛, 다리가있는 캐비닛
인화성 액체 안전 캐비닛, 스택 형
에너지 안전 캐비닛
페인트 및 잉크 안전 캐비닛, 다리가있는 캐비닛
Eagle& Tower 시리즈 안전 캐비닛은 1갤런의 페인트 및 잉크 캔을 안전하게 보관하거나 정리하는 데 이상적인 FM 승인에 따라 설계되었습니다. 이 장치에는 캐비닛을 바닥이나 벽 환기구 위에 놓을 수 있는 4인치 길이의 조정 가능한 다리가 장착되어 있어 캐비닛 아래를 쉽게 청소하고 바닥 습기가 심각한 문제인 영역을 보호할 수 있습니다. 지게차 또는 팔레트 잭을 사용하여 쉽게 기동할 수 있으며 48인치 및 69인치의 높이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Eagle& Tower 시리즈 안전 캐비닛은 1갤런의 페인트 및 잉크 캔을 안전하게 보관하거나 정리하는 데 이상적인 FM 승인에 따라 설계되었습니다. 이 장치에는 캐비닛을 바닥이나 벽 환기구 위에 놓을 수 있는 4인치 길이의 조정 가능한 다리가 장착되어 있어 캐비닛 아래를 쉽게 청소하고 바닥 습기가 심각한 문제인 영역을 보호할 수 있습니다. 지게차 또는 팔레트 잭을 사용하여 쉽게 기동할 수 있으며 48인치 및 69인치의 높이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 선반 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PI-32LEGS 레드 | ₩3,516,293 | ||||||
A | PI-47LEGS 레드 | ₩4,475,214 | ||||||
A | PI-62LEGS 레드 | ₩5,522,210 |
페인트 및 잉크 안전 캐비닛, 표준
Eagle 페인트 보관 캐비닛은 체계적으로 페인트 및 잉크 캔을 안전하게 보관할 수 있도록 FM 승인을 받았습니다. 이 위험한 보관 캐비닛은 녹, 찌그러짐 및 특정 화학 물질에 대한 내성을 위한 18게이지 강철 구조와 화재 위험을 줄이기 위한 이중벽 설계가 특징입니다. 위험하거나 가연성 액체를 안전하게 보관할 수 있는 350개의 수동/자동 폐쇄 도어가 있으며, XNUMX개의 브래킷으로 지지되는 XNUMX/XNUMX개의 조절식 선반이 장착되어 있으며 최대 XNUMX파운드를 수용할 수 있습니다. 모든 모델에는 캐비닛 도어를 안전하게 닫을 수 있도록 XNUMX점 키 잠금 및 버튼 래치 시스템이 있습니다. 빨간색, 노란색 및 베이지 색상으로 제공되는 다양한 페인트 보관 캐비닛 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Eagle 페인트 보관 캐비닛은 체계적으로 페인트 및 잉크 캔을 안전하게 보관할 수 있도록 FM 승인을 받았습니다. 이 위험한 보관 캐비닛은 녹, 찌그러짐 및 특정 화학 물질에 대한 내성을 위한 18게이지 강철 구조와 화재 위험을 줄이기 위한 이중벽 설계가 특징입니다. 위험하거나 가연성 액체를 안전하게 보관할 수 있는 350개의 수동/자동 폐쇄 도어가 있으며, XNUMX개의 브래킷으로 지지되는 XNUMX/XNUMX개의 조절식 선반이 장착되어 있으며 최대 XNUMX파운드를 수용할 수 있습니다. 모든 모델에는 캐비닛 도어를 안전하게 닫을 수 있도록 XNUMX점 키 잠금 및 버튼 래치 시스템이 있습니다. 빨간색, 노란색 및 베이지 색상으로 제공되는 다양한 페인트 보관 캐비닛 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | 마감재 | 생산 능력 | 클로저 유형 | 높이 | 자재 | 문 수 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YPI45X | ₩4,550,000 | |||||||||
A | PI30X그레이 | ₩3,981,090 | |||||||||
B | PI-4510 | ₩4,779,549 | |||||||||
C | YPI-47다리 | ₩4,475,214 | RFQ | ||||||||
D | YPI-47 | ₩4,121,701 | |||||||||
E | YPI-45 | ₩4,551,280 | RFQ | ||||||||
A | PI30X | ₩4,555,845 | |||||||||
A | PI3010X | ₩3,276,279 | |||||||||
A | PI30XBEI | ₩3,981,090 | |||||||||
A | PI32XBEI | ₩2,440,581 | |||||||||
A | PI45X그레이 | ₩4,846,545 | |||||||||
A | YPI6010X | ₩4,573,572 | |||||||||
A | YPI62XLEGS | ₩4,561,200 | RFQ | ||||||||
A | PI30XWHTE | ₩3,981,090 | |||||||||
F | YPI-4510 | ₩4,779,495 | |||||||||
G | PI-62 | ₩5,168,894 | |||||||||
A | PI32X그레이 | ₩2,440,581 | |||||||||
A | PI45XWHTE | ₩4,846,545 | |||||||||
A | YPI25X | ₩1,283,800 | RFQ | ||||||||
A | PI47XWHTE | ₩3,029,090 | |||||||||
H | PI-6010 | ₩5,934,113 | |||||||||
I | YPI-3010 | ₩3,826,329 | |||||||||
A | YPI30X | ₩4,029,777 | |||||||||
J | PI-47 베이지 | ₩3,201,553 | |||||||||
K | PI-47 | ₩4,121,701 |
30분 EN 안전 보관 캐비닛
인화성 액체 안전 캐비닛, 벽 장착
Eagle 24갤런 안전 캐비닛은 18게이지(1mm)의 단단한 강철로 만들어졌으며 가연성 및 잠재적으로 위험한 액체와 물질을 보관하는 데 가장 적합합니다. 이 캐비닛의 측면, 상단, 하단 및 도어는 이중벽 구조와 벽 사이의 1-1/2인치(3.8cm) 공기 공간으로 인해 불리한 조건을 견딜 수 있습니다. 이 캐비닛에는 방화 배플이 추가로 장착된 30개의 통풍구, 설치 중단 시간을 줄이기 위한 캡 및 나사산 피팅, 명확하게 보이는 빨간색 삼중 언어 경고 신호가 있는 고광택 분말 코팅 마감이 특징입니다. FM 승인을 받았으며 NFPA Code XNUMX 및 OSHA 표준을 준수하며 자동 및 수동 폐쇄 도어 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Eagle 24갤런 안전 캐비닛은 18게이지(1mm)의 단단한 강철로 만들어졌으며 가연성 및 잠재적으로 위험한 액체와 물질을 보관하는 데 가장 적합합니다. 이 캐비닛의 측면, 상단, 하단 및 도어는 이중벽 구조와 벽 사이의 1-1/2인치(3.8cm) 공기 공간으로 인해 불리한 조건을 견딜 수 있습니다. 이 캐비닛에는 방화 배플이 추가로 장착된 30개의 통풍구, 설치 중단 시간을 줄이기 위한 캡 및 나사산 피팅, 명확하게 보이는 빨간색 삼중 언어 경고 신호가 있는 고광택 분말 코팅 마감이 특징입니다. FM 승인을 받았으며 NFPA Code XNUMX 및 OSHA 표준을 준수하며 자동 및 수동 폐쇄 도어 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
가연성 캐비닛
Raptor Supplies 넓은 범위의 콘도르, 독수리, 잠코 위험하거나 유독한 액체로 채워진 용기를 분리하도록 설계된 Justrite 가연성 캐비닛. 이러한 장치의 환기를 방해하는 것이 매우 필요합니다. 그렇지 않으면 캐비닛에 화염, 스파크 또는 불씨가 유입되어 내용물에 불이 붙을 수 있습니다. 독수리 에어로졸 캐비닛은 측면, 상단, 하단, 후면 및 도어에 1-1 / 2 인치 (3.8cm)의 공기 공간이있는 이중 벽 구조를 강화했습니다. 이 캐비닛은 부식을 방지하는 무연, 고광택, 베이크 온 파우더 마감재와 연속 피아노 힌지가있는 350 개의 조정 가능한 아연 도금 레벨링 다리를 갖추고 있습니다. 이 장치의 특허받은 조정 가능한 아연 도금 강철 선반은 누수 방지 섬프의 뒷면과 바닥으로 직접 흘러 내리며 최대 158.8lb (XNUMXkg)의 균일 분산 하중 (UDL)을 수용 할 수 있습니다.
Justrite 고성능 캐비닛은 주황색 분말 코팅 마감 및 GloAlerta 야광 라벨이있는 내화성 디자인으로 정전시 높은 가시성을 제공합니다. 이 장치에는 손전등, 라디오, 인공 호흡기 및 응급 처치 품목을 보관할 수있는 2 개의 조절 가능한 선반이 있습니다. ASTM 및 NFPA 정격 시간-온도 곡선에 따라 설계되었으며 4 개의 키와 XNUMX 개의 조정 가능한 수평 조절 다리가있는 U-Loc 핸들과 같은 추가 기능이 포함되어 있습니다.
더 알아보기
- 업장가구
- 실험실 자재
- 특수 AC 모터
- 장갑 및 손보호 장비
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 끝 브러쉬
- 냉각수 믹서
- 콜릿 액세서리
- 프로텍터 바
- 유량 제어 체크 밸브
- BRADY 파이프 마커, 서비스 에어
- BATTALION 플랫 넥 코드
- COPE 사다리 트레이
- DORIAN 보링 바 오른손
- DAYCO 고성능 드라이브 벨트
- VULCAN HART 거터, 왼쪽
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Smartcheck 시리즈 DNA 사다리
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 7/8-9 unc
- KIMBLE CHASE KimCote 문화 튜브
- HEAT WAGON 노즐