항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
추가 선반 | GS123 |
생산 능력 | 24 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 18 " |
문 유형 | 자기 결산 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 65 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
선반 수 | 3 |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | 슬림 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 122.85 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 165.1 |
HS 코드 | 9403200030 |
모델 | 집수 용량 | 생산 능력 | 깊이 | 도어 개방 높이 | 문 유형 | 마감재 | 높이 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA18 | 2.91 갤런 | 18 갤런 | 18 " | 38.75 " | Manual | 파우더 코트 | 44 " | 2 | ₩ 1,983,607 | |
BA60 | 5.7 갤런 | 60 갤런 | 34 " | 59.75 " | Manual | 파우더 코트 | 65 " | 3 | ₩ 2,641,275 | |
BJ18 | 2.91 갤런 | 18 갤런 | 18 " | 38.75 " | 자기 결산 | 파우더 코트 | 44 " | 2 | ₩ 2,327,832 | |
BJ60 | 5.7 갤런 | 60 갤런 | 34 " | 59.75 " | 자기 결산 | 파우더 코트 | 65 " | 3 | ₩ 3,655,260 | |
BA24 | - | 24 갤런 | 18 " | - | 수동 결산 | 분말 코팅 | 65 " | 3 | ₩ 2,408,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.