JAMCO FS60 가연성 안전 캐비닛 60갤런 노란색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
추가 선반 | GS334 |
생산 능력 | 60 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 34 " |
도어 개방 높이 | 59.75 " |
도어 개방 폭 | 31 1 / 16 " |
문 유형 | 자기 결산 |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 70 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | 다리가있는 캐비닛 |
집수 용량 | 8.79 갤런 |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 193.5 |
선박 높이 (cm) | 193.04 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 집수 용량 | 생산 능력 | 깊이 | 폭 | 도어 개방 높이 | 도어 개방 폭 | 문 유형 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM120 | 15.85 갤런 | 120 갤런 | 34 " | 59 " | 59.75 " | 56 " | Manual | 70 " | ₩ 5,033,420 | RFQ
| |
FM28 | 4.49 갤런 | 28 갤런 | 18 " | 34 " | 38.75 " | 31 1 / 16 " | Manual | 49 " | ₩ 2,642,150 | ||
FM30 | 5.77 갤런 | 30 갤런 | 18 " | 43 " | 38.75 " | 39 15 / 16 " | Manual | 49 " | ₩ 2,626,802 | ||
FM44 | 4.49 갤런 | 44 갤런 | 18 " | 34 " | 59.75 " | 31 1 / 16 " | Manual | 70 " | ₩ 3,140,042 | RFQ
| |
FM45 | 5.77 갤런 | 45 갤런 | 18 " | 43 " | 59.75 " | 39 15 / 16 " | Manual | 70 " | ₩ 3,346,507 | RFQ
| |
FM60 | 8.79 갤런 | 60 갤런 | 34 " | 34 " | 59.75 " | 31 1 / 16 " | Manual | 70 " | ₩ 3,672,462 | RFQ
| |
FM90 | 11.3 갤런 | 90 갤런 | 34 " | 43 " | 59.75 " | 39 15 / 16 " | Manual | 70 " | ₩ 4,273,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.