JAMCO BS90 캐비닛 2도어 90갤런 인화성 34 x 65 x 43
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
추가 선반 | GS343 |
생산 능력 | 90 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 34 " |
문 유형 | 자기 결산 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 65 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
선반 수 | 2 |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 229.05 |
선박 높이 (cm) | 165.1 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 9403200030 |
프로덕트 | 모델 | 문 수 | 생산 능력 | 깊이 | 선반 수 | 집수 용량 | 폭 | 도어 개방 높이 | 도어 개방 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA12 | 1 | 12 갤런 | 18 " | 1 | 2.91 갤런 | 23 " | 29.75 " | 20.125 " | ₩ 1,691,935 | ||
BJ12 | 1 | 12 갤런 | 18 " | 1 | 2.91 갤런 | 23 " | 29.75 " | 20.125 " | ₩ 1,705,305 | ||
BM120 | 2 | 120 갤런 | 34 " | 2 | 15.85 갤런 | 59 " | 59.75 " | 56 " | ₩ 5,328,802 | ||
BM22 | 2 | 22 갤런 | 18 " | 1 | 4.49 갤런 | 34 " | 29.75 " | 31 1 / 16 " | ₩ 1,998,307 | ||
BM28 | 2 | 28 갤런 | 18 " | 2 | 4.49 갤런 | 34 " | 38.75 " | 31 1 / 16 " | ₩ 2,235,082 | ||
BM44 | 2 | 44 갤런 | 18 " | 3 | 4.49 갤런 | 34 " | 59.75 " | 31 1 / 16 " | ₩ 2,740,220 | ||
BS22 | 2 | 22 갤런 | 18 " | 1 | 4.49 갤런 | 34 " | 29.75 " | 31 1 / 16 " | ₩ 2,660,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.