항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 45 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | 하이브리드 닫기 |
외부 깊이 | 24.4 " |
외부 높이 | 76.67 " |
외부 폭 | 45.33 " |
안쪽 깊이 | 20.4 " |
내부 높이 | 64 " |
안쪽 너비 | 41.33 " |
부하 용량 | 1323의 파운드. |
자재 | 멜라민, 강철 |
최대 생산 능력 | 264L |
조정 가능한 선반 수 | 가능 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | justrite-22603.pdf |
선박 중량 (kg) | 279.9 |
HS 코드 | 9403200030 |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 안쪽 너비 | 자재 | 최대 생산 능력 | 문 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22601 | 30 갤런 | 64 " | 멜라민 | 168(1L 병) | 1 | ₩ 10,529,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.