EAGLE 가연성 액체 안전 캐비닛, 표준
Eagle 가연성 액체 안전 캐비닛은 산업 및 실험실 환경에서 가연성 액체를 안전하게 보관하고 처리하는 데 이상적입니다. Eagle 가연성 캐비닛은 가연성 물질을 취급할 때 화재를 예방하고 인력과 시설을 보호하는 데 필수적입니다. 그들은 사용됩니다... 화학 실험실, 제조 시설, 연구 기관 및 가연성 액체가 존재하는 기타 환경.더 읽기
스타일 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 색상 | 문 수 | 선반 수 | 집수 용량 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1924 회색 | 35 " | 12 갤런 | 회색 | 1 | 1 | 2.6 갤런 | - | 23 " | ₩ 1,962,548 | |
A | 1925 레드 | 35 " | 12 갤런 | 빨간색 | 1 | 1 | 2.6 갤런 | - | 23 " | ₩ 1,772,606 | |
A | 1925 베이지 | 35 " | 12 갤런 | 베이지색 | 1 | 1 | 5.2 갤런 | - | 23 " | ₩ 1,772,606 | |
A | 1924 레드 | 35 " | 12 갤런 | 빨간색 | 1 | 1 | 7.5 갤런 | - | 23 " | ₩ 1,962,548 | |
A | 1925 회색 | 35 " | 12 갤런 | 회색 | 1 | 1 | 2.6 갤런 | - | 23 " | ₩ 1,772,606 | |
A | 1924 화이트 | 35 " | 12 갤런 | 백 | 1 | 1 | 2.6 갤런 | - | 23 " | ₩ 1,962,548 | |
A | 1924 베이지 | 35 " | 12 갤런 | 베이지색 | 1 | 1 | 2.6 갤런 | - | 23 " | ₩ 1,962,548 | |
B | 3010 | 44 " | 30 갤런 | 노란색 | 2 | 1 | - | - | 43 " | ₩ 105,280 | |
C | 1932 | 44 " | 30 갤런 | 노란색 | 2 | 1 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 1,302,661 | |
D | 1932 회색 | 44 " | 30 갤런 | 회색 | 2 | 1 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,090,446 | |
E | 6410 | 44 " | 60 갤런 | 노란색 | 2 | 1 | - | 327 파운드 | 43 " | ₩ 2,449,567 | RFQ
|
F | 3010 레드 | 44 " | 30 갤런 | 빨간색 | 2 | 1 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,424,537 | |
G | 6110 | 65 " | 60 갤런 | 노란색 | 1 | 2 | - | 330 파운드 | 31.25 " | ₩ 2,017,272 | RFQ
|
H | 6010 회색 | 65 " | 60 갤런 | 회색 | 2 | 2 | 6.8 갤런 | - | 31.25 " | ₩ 3,486,002 | |
I | 4510 베이지 | 65 " | 45 갤런 | 베이지색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,970,540 | |
J | 4510 회색 | 65 " | 45 갤런 | 회색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,970,540 | |
K | 1962 | 65 " | 60 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 6.8 갤런 | - | 31.25 " | ₩ 1,943,021 | |
L | 4510 레드 | 65 " | 45 갤런 | 빨간색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,970,540 | |
M | 1992 | 65 " | 90 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | - | - | 43 " | ₩ 94,850 | |
N | 4510 화이트 | 65 " | 45 갤런 | 백 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,970,540 | |
O | 4510 | 65 " | 45 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | - | - | 43 " | ₩ 141,312 | |
P | 1947 레드 | 65 " | 45 갤런 | 빨간색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,680,371 | |
Q | 1947 베이지 | 65 " | 45 갤런 | 베이지색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,680,371 | |
R | 1947 회색 | 65 " | 45 갤런 | 회색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,680,371 | |
S | 1947 | 65 " | 45 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 1,613,512 | |
M | 9010 | 65 " | 90 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | - | - | 43 " | ₩ 354,742 | |
T | 6010 | 65 " | 60 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 6.8 갤런 | - | 31.25 " | ₩ 29,697 |
가연성 액체 안전 캐비닛, 표준
Eagle 금속 캐비닛은 NFPA Code 30 및 작업장 근처의 인화성 액체 유출 방지를 위한 OSHA 표준에 따라 설계되었습니다. 이 장치는 18게이지 강성 강철로 만들어졌으며 불리한 환경 조건으로부터 보호하기 위해 측면, 상단 및 하단이 이중벽으로 되어 있습니다. 화재 위험을 방지하기 위해 벽 사이에 1-1/2인치의 공기 공간이 있고 양쪽 통풍구에 방화 배플과 캡이 있습니다. Eagle 액체 저장 캐비닛에는 추가 보호를 위해 접지 부착물과 3인치 누수 방지 도어 실에 있는 2포인트 키 잠금 장치가 있는 눈에 보이는 빨간색 경고 신호가 있는 노란색 고광택 분말 마감이 장착되어 있습니다.
특징
- 2.6~7.5갤런 범위의 집수 용량을 갖추고 있어 잠재적인 유출을 억제하기 위한 안전 완충 장치를 제공합니다.
- 이 Eagle 가연성 캐비닛은 하나 또는 두 개의 도어를 제공하여 사용자가 접근성 및 보안 선호도에 맞게 선택할 수 있도록 합니다.
- 선반은 XNUMX개 또는 XNUMX개의 유연성을 갖추고 있어 사용자가 가연성 액체를 정리하고 보관할 수 있습니다.
- 이 Eagle 가연성 캐비닛은 고광택 파우더/고광택/무연 파우더 코팅을 특징으로 하여 보호 층을 제공하고 미적 선호도를 충족시킵니다.
- 베이지, 그레이, 레드, 화이트, 옐로우 색상으로 제공되므로 사용자가 자신의 취향이나 시설 장식에 가장 적합한 색상을 선택할 수 있습니다.
자주하는 질문
Eagle 가연성 액체 안전 캐비닛을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요소에는 가연성 액체의 유형 및 수량, 용량, 안전 규정, 도어 유형, 건축 자재, 배수 용량, 사용 가능한 공간, 선반 옵션, 환경 조건, 맞춤화, 유출 대응 및 안전하고 규정을 준수하는 보관 솔루션을 보장하기 위한 인력 교육이 포함됩니다.
Eagle 가연성 액체 안전 캐비닛을 어떻게 유지 관리합니까?
- 매월 육안 검사를 실시하여 손상, 부식 또는 마모 여부를 확인하십시오.
- 손상된 구성 요소를 수리하거나 교체하여 검사 중에 발견된 문제를 즉시 해결하십시오.
- 규정 준수 및 감사를 위해 모든 검사 및 유지 관리 활동에 대한 기록을 유지합니다.
- 유지보수 일정이 현지 안전 규정 및 산업 표준에 부합하는지 확인하세요.
- 캐비닛의 구조적 무결성과 안전 기능을 평가하기 위해 포괄적인 연례 검사를 수행하십시오.
- 캐비닛 책임자에게 교육을 제공하여 검사 수행 방법과 안전 조치 준수 방법을 알 수 있도록 합니다.
이 캐비닛의 배수 용량의 중요성은 무엇입니까?
Eagle 안전 캐비닛의 배수통 용량은 잠재적인 유출 또는 누출을 억제하여 확산을 방지하고 안전 및 규정 준수에 기여하는 데 필수적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컴퓨터 캐비닛
- 게이지 자지
- 가연성 가스 감지기
- 평면 및 면도 도구
- 고무 호스
- 차량 정비도구
- 하수구
- 에어필터
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 자동차관련 테스터
- BUSSMANN 고속 작동 클래스 D-우유 병 퓨즈
- SPEAKMAN 샤워기 벽
- HUGHES SAFETY 휴대용 안약 스테이션
- VULCAN HART 사이드 바디, 스테인리스 스틸
- DURHAM MANUFACTURING 양면 스톡 카트
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A60X 시리즈 퓨즈, 600VAC
- 3M 유출 키트
- ZURN 변기
- STEARNS BRAKES 653 시리즈 브레이크 어셈블리
- BROWNING VFCB 200 시리즈 표준 듀티 파일럿 플랜지 카트리지 장착 볼 베어링