EAGLE 1932 위험한 보관 캐비닛, 두 개의 수동으로 닫히는 문
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
어댑터 키트 | 5PW15 |
추가 선반 | 2W427 |
생산 능력 | 30 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 18 " |
도어 개방 높이 | 38 19 / 25 " |
도어 개방 폭 | 39 77 / 92 " |
문 유형 | Manual |
마감재 | 고광택 파우더 |
높이 | 44 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
집수 용량 | 5 갤런 |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 102.97 |
선박 높이 (cm) | 125.73 |
선박 길이 (cm) | 113.03 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 가연성 안전 캐비넷은 화재 위험 시 최대한의 보호를 제공하고 무단 액세스를 방지하기 위해 180점 잠금 시스템이 있는 수동 폐쇄 도어(최대 XNUMX도까지 열림)가 특징입니다.
A. Eagle 1932 가연성 캐비닛은 적절한 환기가 가능하고 캐비닛에서 강한 화학 냄새가 나는 것을 방지하기 위해 높고 낮은 환기 연결을 특징으로 합니다.
A. 이 캐비닛은 오목한 손잡이가 장착되어 있어 도어를 열 때 편안한 손잡이를 제공하여 오염 물질의 침투를 방지합니다.
프로덕트 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 색상 | 문 수 | 선반 수 | 집수 용량 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 44 " | 30 갤런 | 노란색 | 2 | 1 | - | - | 43 " | ₩ 105,280 | ||
6010 | 65 " | 60 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 6.8 갤런 | - | 31.25 " | ₩ 29,697 | ||
1947 | 65 " | 45 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 1,613,512 | ||
1962 | 65 " | 60 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 6.8 갤런 | - | 31.25 " | ₩ 1,943,021 | ||
3010 레드 | 44 " | 30 갤런 | 빨간색 | 2 | 1 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,424,537 | ||
4510 베이지 | 65 " | 45 갤런 | 베이지색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,970,540 | ||
4510 회색 | 65 " | 45 갤런 | 회색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,970,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.