SPEEDAIRE 복동 원형 소형 공기 실린더, 기본 마운트, 3/4" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 3 / 4 " , 실린더 유형: 라운드 컴팩트 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 88의 파운드 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 마운트: Basic , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: # 10-32 UNF , 로드 직경: 5 / 16 " , 로드 나사산 길이: 0.46 " , 로드 스레드 크기: # 10-32 여성 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프레임 및 버팀대 처리
- 가스 커넥터 피팅
- 압력 와셔 호스
- 난연성 장갑
- 오염 제거 샤워 물 수집
- 돌리/달리/운반기/무버
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 피팅
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 실험실기구
- SALSBURY INDUSTRIES 리젠시 Cbu Usps 액세스 도어
- PEERLESS 코일 체인
- BUNTING BEARINGS 청동 ECO 플랜지 베어링 SAE 841
- NOTRAX Skywalker HD 안전 라인 니트릴 건조 지역 매트
- TENNSCO 통풍 이중 타이어 옷장 사물함
- KERN AND SOHN 963 시리즈 테스트 분동
- TESTO 매니 폴드
- GROTE 소켓 피그테일
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XTNS 단일 감속 감속기
- WEG Teao 삼상 통기 팬 농장 의무 모터