EAGLE 6110 가연성 액체 안전 보관 캐비닛, 60갤런, 노란색, 단일 도어, 자동 폐쇄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
추가 선반 | 1911 |
생산 능력 | 60 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 31.25 " |
문 유형 | 자기 결산 |
마감재 | 고광택 파우더 |
높이 | 65 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
문 수 | 1 |
선반 수 | 2 |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
무게 | 330 파운드 |
폭 | 31.25 " |
원산지 | US |
A. 주요 요소에는 용량, 규정 준수, 건축 자재, 안전 기능, 선반, 환기, 위치, 배송, 맞춤화, 안전 교육 및 유지 관리가 포함됩니다.
A.
A. 캐비닛에는 조절 가능한 선반 350개가 포함되어 있으며 각 선반은 최대 XNUMX파운드를 수용할 수 있어 보관 요구 사항에 따라 유연성을 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 색상 | 문 수 | 선반 수 | 집수 용량 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 44 " | 30 갤런 | 노란색 | 2 | 1 | - | - | 43 " | ₩ 105,280 | ||
6010 | 65 " | 60 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 6.8 갤런 | - | 31.25 " | ₩ 29,697 | ||
1932 | 44 " | 30 갤런 | 노란색 | 2 | 1 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 1,302,661 | ||
1947 | 65 " | 45 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 1,613,512 | ||
1962 | 65 " | 60 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 6.8 갤런 | - | 31.25 " | ₩ 1,943,021 | ||
3010 레드 | 44 " | 30 갤런 | 빨간색 | 2 | 1 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,424,537 | ||
4510 베이지 | 65 " | 45 갤런 | 베이지색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,970,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.