EAGLE 1932 GREY 가연성 안전 캐비닛 30갤런 그레이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
어댑터 키트 | 5PW15 |
추가 선반 | 2W427 |
생산 능력 | 30 갤런 |
색상 | 회색 |
깊이 | 18 " |
도어 개방 높이 | 38 19 / 25 " |
도어 개방 폭 | 39 77 / 92 " |
문 유형 | Manual |
마감재 | 고광택 파우더 |
높이 | 44 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
집수 용량 | 5 갤런 |
폭 | 43 " |
선박 중량 (kg) | 118.39 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 30갤런.
A. 가연성 및 가연성 액체를 보관하는 데는 시원하고 건조하며 통풍이 잘 되는 보관 구역에 있는 가연성 보관 캐비닛이 적합합니다. 이 캐비닛을 출구 및 발화원에서 멀리 두십시오.
A. Eagle 1932 안전 캐비닛에는 가연성 및 가연성 액체를 잠재적인 화재 위험으로부터 분리하기 위해 이중벽 측면이 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 높이 | 생산 능력 | 색상 | 문 수 | 선반 수 | 집수 용량 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010 | 44 " | 30 갤런 | 노란색 | 2 | 1 | - | - | 43 " | ₩ 105,280 | ||
6010 | 65 " | 60 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 6.8 갤런 | - | 31.25 " | ₩ 29,697 | ||
1932 | 44 " | 30 갤런 | 노란색 | 2 | 1 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 1,302,661 | ||
1947 | 65 " | 45 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 1,613,512 | ||
1962 | 65 " | 60 갤런 | 노란색 | 2 | 2 | 6.8 갤런 | - | 31.25 " | ₩ 1,943,021 | ||
3010 레드 | 44 " | 30 갤런 | 빨간색 | 2 | 1 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,424,537 | ||
4510 베이지 | 65 " | 45 갤런 | 베이지색 | 2 | 2 | 5 갤런 | - | 43 " | ₩ 2,970,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.