WIEGMANN 정션 박스 엔클로저
필터
기본 재료 : 금속의 , 색상: 회색 , 인클로저 커버 특징: 자물쇠 용 걸쇠 및 스테이플 , 인클로저 커버 유형: 힌지 형 패드 잠금 가능 , 마치다: ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 , 개스킷: 폴리 우레탄 , 키: 36 " , 내부 패널: 3A933 , 녹아웃 / 녹아웃 없음: 녹아웃 없음 , 재료: 탄소강 , 금속 게이지: 14 , 장착: 벽 , NEMA 등급: 4, 12, 13 , 너비: 30 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 브러시리스 ECM 모터
- 단극 장치
- 초크 및 리필 표시
- 리프트 오프 힌지
- 샌딩 디스크 키트
- 비상 사태 대비
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 유리 섬유
- 기어링
- OSG 고속 Steel-E 탭, TiCN 마감
- IRSG 상품 카트
- WERA TOOLS 스크루 드라이버
- WALTER TOOLS 스포팅 드릴, 120도
- PALMGREN Powergrind 시리즈, 헤비 듀티 벤치 그라인더
- PASS AND SEYMOUR Titan 시리즈 2 와이어 형광 조광기
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 6-40 Unf
- SPEARS VALVES 잔디 회전 조인트 90도 엘보우, FAT x SOC
- 80/20 도어 캐치
- NIBCO 탄력있는 웨지 게이트 밸브