항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
추가 선반 | GS134 |
생산 능력 | 6 갤런 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 18 " |
도어 개방 높이 | 18 " |
도어 개방 폭 | 31 " |
문 유형 | Manual |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 오목 패들 |
높이 | 22 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 0 |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | 스택 |
집수 용량 | 4.3 갤런 |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 87.75 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 9403200030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.