항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 4 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 17 " |
외부 높이 | 22 " |
외부 폭 | 17 " |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 오목한 풀 핸들 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
안쪽 깊이 | 13.8 " |
내부 높이 | 18.5 " |
안쪽 너비 | 13.8 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
팔레트 수량 | 12 |
제품 데이터 시트 | justrite-890420.pdf |
선박 중량 (kg) | 30.96 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | USA |
A.
A.
A. Sure-Grip EX 조리대는 유해 물질 보관을 위한 중요한 솔루션으로 안전한 보관, 쉬운 접근성 및 내화학성을 제공합니다. 광범위한 유해 물질과 호환되며 안전 규정을 준수합니다. 내화학성 재료로 제작되어 내구성을 제공하고 유출물이 퍼지는 것을 방지합니다. 컴팩트한 디자인과 안전한 보관 기능을 갖춘 Sure-Grip EX Countertop은 안전한 작업 환경과 유해 물질 취급을 위한 효율적인 작업 흐름에 기여합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.