ASCO 밸브 황동 고진공 솔레노이드 밸브
필터
바디 재질 : 황동 , 코일 인클로저: 방수 없음 정션 박스 , 코일 절연 등급: F , 전기 연결: 1/2 "도관 (18"리드 포함) ,Hz: 50/60 , IP 등급: 66 , 최대. 유체 온도: 180도 F , 분. 작동 압력 차이: 0의 PSI , NEMA 등급: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X , 전반적인 너비: 2 5 / 16 " , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position , 전압: 110 / 120 VAC , 와트: 10.1
스타일 | 모델 | 씰 재질 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 밸브 구성 | 미디어 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8210G095VH | FKM | 3.437 " | 5.00 | 일반적으로 폐쇄 | 공기 / 불활성 가스 및 물 | 3 / 4 " | 4.125 " | 3" | ₩ 667,817 | |
A | 8210G033VH | NBR | 3-13 / 16 " | 4.60 | 일반적으로 열려 | 공기 / 불활성 가스 | 5 / 8 " | 4.375 " | 3.5 " | ₩ 799,137 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 잠금 개스킷 키
- 지하 스프링클러 헤드 노즐
- 펠트 시트 및 스트립
- 네오프렌 튜브
- 열가소성 용접기
- 싱크대/급수대
- 고무
- 렌치
- 중앙 장비
- 연못 액세서리
- SLOAN 트림 플레이트 4 인치
- DAYTON 클래스 2 변압기, 단상 모터 설계
- WOODHEAD 130234 시리즈 O 링
- HELICOIL 나선형 포인트 플러그 탭, UNF, 2B
- COOPER B-LINE 유형 4X 평면 패널
- THOMAS & BETTS 54118 시리즈 러그 압축 커넥터
- OIL SAFE 그리스 건 키트
- ARO 유산
- SMC VALVES Vsa 시리즈 공기 작동식 밸브
- VESTIL PNU 시리즈 공압 타이어 강철 플랫폼 트럭