DAYTON 클래스 2 변압기, 단상 모터 설계
스타일 | 모델 | 깊이 | 외함 유형 | 높이 | 입력 전압 | 설치 | VA 등급 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VZE1 | 1.8 " | Frame | 1.9 " | 120 VAC | 발 | 20 | 3.3 " | ₩ 23,415 | |
A | 4VZE2 | 1.8 " | Frame | 1.9 " | 120 / 208 / 240VAC | 발 | 20 | 3.3 " | ₩ 26,915 | |
B | 4VZE4 | 2.1 " | Frame | 2.2 " | 120 / 208 / 240VAC | 발 | 40 | 3.7 " | ₩ 26,757 | |
C | 4VZE5 | 2.4 " | 에워싸는 | 2.2 " | 120 VAC | 다중 마운트 | 40 | 3.5 " | ₩ 37,240 | |
D | 4TGX7 | 4.1 " | 플레이트 | 2.1 " | 120 VAC | 플레이트 | 40 | 4.1 " | ₩ 42,000 |
클래스 2 변압기, 단상 모터 설계
Dayton 클래스 2 변압기는 디지털 컨트롤러, 가스 제어, 모터 액추에이터, 점화 시스템, 스테이징 제어 및 HVACR 제어 시스템과 같은 저전압 애플리케이션에 사용됩니다. 일부 모델에는 열 회로 차단기가 있어 전류 과부하 및 단락 상태로부터 장비 및 내부 구성 요소를 보호합니다. 그들은 특정 조건에서 적용할 수 있고 동일한 1.9차 및 2.1차 전압/VA 등급(동일/원본보다 낮음)으로 기존 변압기를 쉽게 교체할 수 있는 플레이트/프레임/폐쇄형 변압기 인클로저를 특징으로 합니다. XNUMX 및 XNUMX인치 높이로 제공되는 다양한 변압기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 맨홀 대피소 및 우산
- 에어 체인 호이스트
- 전자 비례 조정기
- 기상 관측소 액세서리
- 붙박이 사물함 자물쇠
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 청력 보호
- 케미컬펌프
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 스페이서 및 스탠드 오프
- EAGLE 드럼 유출 억제 분지
- BEACON MORRIS 상업용 순환수 베이스보드 알루미늄 증기/순환수 히터 요소
- VOLLRATH 프라이팬 커버
- HALDER SUPERCRAFT 해머 팁 1 9/16 인치 하드
- APPROVED VENDOR 씰 U 컵
- TB WOODS TFI 폼 플렉스 커플링
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 특수 강화 조합, FKM
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT45 부싱 드럼 풀리, 지체
- MARATHON MOTORS 모터
- HUB CITY 1050 시리즈 베벨 기어 드라이브