항목 | 클래스 2 변압기 |
깊이 | 2.4 " |
인클로저 마감 | 마침 없음 |
인클로저 등급 | 평가되지 않음 |
외함 유형 | 에워싸는 |
높이 | 2.2 " |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 VAC |
설치 | 다중 마운트 |
Output Voltage | 24 VAC |
상 | 1 |
온도 오르기 | 65도 C |
VA 등급 | 40 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.94 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.