OBERON TCG 아크 플래시 키트, 65 Cal 아크 등급
Oberon TCG65 시리즈 아크 플래시 슈트는 직원이 아크 플래시 사고의 위험에 직면할 때 사용되는 고급 보호 장비로 강렬한 전기 위험으로부터 최대한의 보호를 보장합니다. 이는 작업자를 보호하기 위해 전기 유틸리티, 발전 및 유지 관리 응용 분야에 사용됩니다....잠재적인 아크 플래시 폭발로 인해 심각한 화상과 부상을 입을 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TCG5B-XL | 44 "~ 46" | 38 "~ 40" | XL | ₩ 2,842,000 | |
A | TCG5B-2XL | 48 "~ 50" | 42 "~ 44" | 2XL | ₩ 1,016,575 | |
A | TCG5B-3XL | 52 "~ 54" | 46 "~ 48" | 3XL | ₩ 1,026,357 | |
A | TCG5B-5XL | 60 "~ 62" | 54 "~ 56" | 5XL | ₩ 1,119,807 |
TCG 아크 플래시 키트, 65 Cal 아크 등급
Oberon TCG65 시리즈 아크 플래시 슈트는 직원이 아크 플래시 사고의 위험에 직면할 때 사용되는 고급 보호 장비로 강렬한 전기 위험으로부터 최대한의 보호를 보장합니다. 이는 심각한 화상과 부상을 초래할 수 있는 잠재적인 아크 플래시 폭발로부터 작업자를 보호하기 위해 전기 유틸리티, 발전 및 유지 관리 응용 분야에 사용됩니다.
특징
- 니트 커프와 이중 스테이지 지퍼 전면 잠금장치가 있어 쉽게 ON/OFF할 수 있어 빠르고 효율적인 착용이 보장됩니다.
- 이 슈트에는 팔과 다리에 반사 주야간 줄무늬가 장착되어 저조도 조건에서 작업자의 가시성을 향상시킵니다.
- 김서림 방지 및 긁힘 방지 코팅이 된 후드 창이 있어 작업 중 편안함과 시야가 향상됩니다.
- 이 아크 플래시 슈트는 난연성과 내구성을 위한 아라미드 구조를 특징으로 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임팩트 비트 세트
- 아크 플래시 후드
- 열교환 기
- 에어 윈치
- 형광등 배터리 백업 시스템
- HVAC 모터
- 공작용품
- 볼트
- 푸시 버튼
- 매장 가능한 가스
- NORTON ABRASIVES 단일 그릿 숫돌
- BRADY 알 권리 라벨, (금연 픽토그램)
- UNITED ABRASIVES-SAIT 움푹 들어간 센터 휠, 유형 27, 산화 알루미늄
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 악어 끈
- DAYTON 케이블, 7 x 7 가닥 유형
- PARKER Moldmate 시리즈, 니플
- ZEP 세차장, 드럼, 호박색, 20갤런, 액체
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Clear-View Giant 오픈 호퍼 스토리지 시스템
- WATTS 압력 진공 차단기 시트 키트