EAGLE 드럼 유출 방지 수조
Eagle Drum 유출 방지 수조에는 드럼, 탱크 및 기타 액체가 채워진 용기가 들어 있습니다. 이 장치는 최대 66갤런의 유출물을 수용할 수 있으며 자동차 및 제조 산업에서 사용하기에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 자재 | 유출 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1636 | 6.5 " | 26.5 " | HDPE | 15 갤런 | 26.5 " | ₩ 261,537 | |
B | 1631 | 6.5 " | 51.5 " | 폴리에틸렌 | 34 갤런 | 26.25 " | ₩ 2,636,200 | |
C | 1638 | 7" | 51.5 " | 폴리에틸렌 | 66 갤런 | 51.5 " | ₩ 250,582 |
특징
- Eagle 드럼 유출 방지 수조는 내화학성과 내구성을 위해 100% 재활용 가능한 HDPE로 제작되었습니다.
- 이 대야는 한 번에 최대 4개의 드럼을 수용할 수 있습니다.
- 브랜드 1638 유출 억제 분지 유출물을 쉽게 배수할 수 있는 배수 플러그가 함께 제공됩니다.
- 그들은 쉬운 드럼 로딩/언로딩을 위한 로우 프로파일을 가지고 있습니다.
자주 묻는 질문
이러한 유출 방지 수조의 적재 용량은 얼마입니까?
5000의 파운드
상업용 작업 공간에서 어느 정도의 유출 억제가 필요합니까?
유출 방지 시스템은 EPA 및 SPCC 표준에 따라 용기 부피의 최소 10%를 수용해야 합니다.
유출 억제 시스템이란 무엇입니까?
유출 방지 시스템은 화학 물질이나 기타 유해 물질로 인한 사고, 질병 및 안전하지 않은 작업 조건으로부터 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구출 및 구조 장갑
- 압축기 분리기 키트
- 가열로 제어 보드
- 유리 섬유 작업 플랫폼
- 알루미늄 직사각형 튜브 스톡
- 용접 테이블 및 액세서리
- 잠금장치
- 파일
- 도구 보유
- 걸레/물티슈
- PROTO 테더 렌치 세트
- WIHA TOOLS 절연 육각 키 세트
- A.R. NORTH AMERICA 3/8 "내경 하수 호스
- KIPP M6 스레드 크기 스테인리스 스틸 윙 노브
- KEO 60 Deg 카운터싱크 앵글 벨 타입 싱글 엔드 드릴 HSS-Tin
- PIC GAUGES 302LFW 시리즈, 압력 게이지
- RICHARDS-WILCOX 트랙 브라켓
- OATEY 청소용 플러그
- BRADLEY 히팅 재킷
- BALDOR / DODGE GTED 볼 베어링