항목 | 드럼 유출 억제 분지 |
색상 | 노란색 |
높이 | 6.5 " |
길이 | 51.5 " |
부하 용량 | 5000의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 2 |
유출 용량 | 34 갤런 |
폭 | 26.25 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 133.35 |
선박 폭 (cm) | 134.62 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
A. 5000파운드
A. 유출 방지 시스템은 EPA 및 SPCC 표준에 따라 용기 부피의 최소 10%를 수용할 수 있어야 합니다.
A. 유출 억제 시스템은 기름, 화학 물질 또는 기타 위험 물질로 인한 사고, 질병 및 안전하지 않은 작업 조건으로부터 보호합니다.
A. 유출 용량은 34갤런입니다. 더 높은 용량의 드럼 유출 방지 탱크를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. Eagle 1638 격리 분지 66갤런의 유출 용량을 가지고 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.