바닥 공간이 좁은 경우에도 귀중한 저장 공간을 확보하세요. 저스트라이트 슈어그립? 1개의 수동 닫힘 도어가 있는 EX Slimline 안전 캐비닛(모델 895403)은 바닥 공간이 제한된 실험실, 건설 또는 엔지니어링 환경에서 인화성 액체를 안전하게 보관하고 분리하기 위해 설계되었습니다. 60갤런 또는 90갤런(227갤런 또는 341리터) 캐비닛과 같은 높이로 맞기 때문에 기존 캐비닛 시스템과 함께 보관 공간을 쉽게 확장할 수 있습니다. 캐비닛의 설치 공간이 작아 실험실, R&D실, 차고, 기계 공장 등에 배치할 수 있습니다. 외부 치수는 65인치 H x 23.25인치 W x 34인치 D(1651mm H x 591mm W x 864mm D)입니다. 이 회색 캐비닛은 54갤런(204L)의 인화성 액체를 저장할 수 있습니다. 이 모델은 내화성을 위한 18인치(1mm)의 단열 공기 공간을 갖춘 견고한 1.5게이지(38mm) 두께의 강철 이중벽으로 제작되었습니다. 리벳이 아닌 완전히 용접된 구조는 장치의 직각도를 유지하여 수명을 연장하고 공극이 줄어들기 때문에 화재 시 더 큰 보호 기능을 제공합니다. 고성능, 수동 닫힘, 자동 걸쇠 단일 도어(안전 장치, 3점식 스테인리스 스틸)는 완전히 180도까지 열리고 닫힐 때 화재 상황에서 최대한의 보호를 위해 안전하게 닫힙니다. 연속 피아노 경첩은 매번 문이 부드럽게 닫히도록 보장합니다. 보안을 강화하기 위해 각 캐비닛에는 혁신적인 U-Loc? 필수 래치를 체결하기 위해 수동 회전이 필요하지 않은 핸들. 캐비닛에는 원통형 자물쇠와 열쇠 세트가 포함되어 있으며, 개인 자물쇠를 사용하도록 선택할 수도 있습니다. 삼국어 위험 경고? "가연성 - 화재를 멀리하세요(FLAMMABLE - KEEP FIRE AWAY)"라고 적힌 반사 경고 라벨은 화재 상황이나 정전 중에 손전등을 켜면 잘 보입니다.
특징:
- 바닥 공간이 좁을 때 인화성 물질을 안전하게 보관하거나 보관 공간을 확장하기 위해
- 외부 치수 65인치 H x 23.25인치 W x 34인치 D(1651mm H x 591mm W x 864mm D)
- 슬림하고 컴팩트한 디자인으로 54갤런(204L)의 가연성 액체 저장 가능
- 내화성, 누출 테스트를 거친 디자인
- OSHA, NFPA 30 및 NFPA 1 준수
- 화재 테스트 및 FM 승인