PARKER 수 어댑터, 황동, MNPT
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 연결 유형 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 T2HF-B | - | MNPT x CPI(TM) 튜브 스텁 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 2,030 | |
A | 8MA8N-B | 3 / 4-20 | MNPT x A-LOK (R) 튜브 끝 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 4,270 | |
A | 4MA4N-B | 7 / 16-20 | MNPT x A-LOK (R) 튜브 끝 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 2,082 | |
A | 6MA6N-B | 9 / 16-20 | MNPT x A-LOK (R) 튜브 끝 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 2,940 |
수 어댑터, 황동, MNPT
Parker 수형 어댑터는 단일 페룰 피팅으로 기기의 고압, 진동 및 진공 응용 분야에 이상적입니다. 이 압축 피팅은 조립하기 쉽고 MNPT x A-LOK 연결 스레드가 있는 황동으로 제작되어 누수 방지 작동과 쉬운 설치를 보장합니다. 낮은 토크를 위한 이황화 몰리브덴 코팅 너트와 뛰어난 내부식성을 위한 Parker Suparcase 페룰이 특징입니다. 파이프 크기가 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 및 3/4인치인 다양한 수 어댑터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리더 안경
- 범위 후드
- 스테인레스 스틸 맞대기 용접 파이프 피팅
- 스러스트 베어링
- 사다리 안전 케이지
- 살충제 및 해충 구제
- 공기처리
- 소방 의류 및 액세서리
- 특수 팬 및 액세서리
- 공압 모터
- LEGACY ARO 시리즈, 교환 커플러 및 플러그 키트
- GENERAL ELECTRIC 몰드 케이스 회로 차단기 : TFJ 시리즈
- SAF-T-FENCE 앵글 패널 키트
- APPROVED VENDOR 호스 바브 스위블 황동
- DIXON 90도 여성 팔꿈치
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 리프팅 바
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 유리
- HUMBOLDT 신속한 토양 처리기
- SMC VALVES 종료 중지
- BOSTON GEAR 키홈 및 고정 나사가 있는 20개의 직경 피치 강철 평 기어