JUSTRITE 891321 가연성 안전 캐비닛, 12갤런, 도어 2개, 자동 닫힘, 빨간색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 아니 |
생산 능력 | 12 갤런 |
색상 | 빨간색 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 18 " |
외부 폭 | 43 " |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 13 " |
안쪽 너비 | 39.5 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-891321.pdf |
선박 중량 (kg) | 63.32 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
원산지 | US |
A.
A. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 무연 에폭시/폴리에스테르 분말 코팅 마감이 특징입니다.
A.
A. 저장 용량은 45리터입니다.
프로덕트 | 모델 | 조정 가능한 선반 | 생산 능력 | 색상 | 문 유형 | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891700 | 가능 | 17 갤런 | 노란색 | Manual | 19.5 " | ₩ 2,490,337 | ||
891720 | 가능 | 17 갤런 | 노란색 | 자기 결산 | 19.5 " | ₩ 2,423,015 | ||
891701 | 가능 | 17 갤런 | 빨간색 | Manual | 19.5 " | ₩ 2,665,967 | ||
891721 | 가능 | 17 갤런 | 빨간색 | 자기 결산 | 19.5 " | ₩ 2,593,780 | ||
891300 | 아니 | 12 갤런 | 노란색 | Manual | 13 " | ₩ 2,217,337 | ||
891301 | 아니 | 12 갤런 | 빨간색 | Manual | 13 " | ₩ 2,301,390 | ||
891303 | 아니 | 12 갤런 | 회색 | Manual | 13 " | ₩ 1,414,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.