ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® Hoist Rings, Metric
필터
마침 : 검은 산화물 , 재료: 합금강 , 움직임: 360도 스위블, 180도 피벗 , 측정 시스템: 메트릭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 토크 | 나사 길이 | 내부 길이 | 폭 | 안쪽 너비 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34212 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nm 수준 | 16mm | 38.5 mm | 58.2mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ₩ 126,636 | |
A | 34214 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5 Nm 수준 | 21mm | 38.5 mm | 58.2mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ₩ 126,636 | |
A | 34314 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nm 수준 | 26mm | 36.5 mm | 58.2mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ₩ 126,636 | |
A | 34312 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nm 수준 | 16mm | 36.5 mm | 58.2mm | 31.8 mm | 11.1 mm | ₩ 126,636 | |
A | 34505 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm 수준 | 25mm | 104.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 172,607 | |
A | 34517 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm 수준 | 32mm | 101.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 172,607 | |
A | 34515 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm 수준 | 25mm | 65 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 153,440 | |
A | 34516 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm 수준 | 32mm | 65 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 153,440 | |
A | 34518 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nm 수준 | 25mm | 65.3 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 153,440 | |
A | 34519 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nm 수준 | 25mm | 105 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 167,592 | |
A | 34520 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nm 수준 | 32mm | 65.3 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 153,440 | |
A | 34521 | 1500Kg | M14x2.00 | 45 Nm 수준 | 32mm | 105 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 167,592 | |
A | 34616 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm 수준 | 32mm | 101.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 172,607 | |
A | 34615 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm 수준 | 32mm | 62 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 153,440 | |
A | 34614 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm 수준 | 25mm | 62 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 153,440 | |
A | 34604 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm 수준 | 25mm | 101.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 172,607 | |
A | 34717 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm 수준 | 38mm | 98.4 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 179,403 | |
A | 34714 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm 수준 | 25mm | 58.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 159,472 | |
A | 34716 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm 수준 | 38mm | 58.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 159,472 | |
A | 34715 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm 수준 | 25mm | 98.4 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | ₩ 179,403 | |
A | 34101 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nm 수준 | 28mm | 89.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ₩ 347,021 | |
A | 34161 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nm 수준 | 28mm | 131.1 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ₩ 390,421 | |
A | 34162 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nm 수준 | 28mm | 127.1 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ₩ 390,421 | |
A | 34103 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nm 수준 | 38mm | 85.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ₩ 347,021 | |
A | 34163 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nm 수준 | 38mm | 127.1 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ₩ 390,421 | |
A | 34102 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nm 수준 | 28mm | 85.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ₩ 347,021 | |
A | 34167 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nm 수준 | 48mm | 121.1 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ₩ 405,083 | |
A | 34107 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nm 수준 | 48mm | 79.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ₩ 360,080 | |
A | 34165 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nm 수준 | 38mm | 79.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ₩ 405,083 | |
A | 34105 | 4500Kg | M30x3.5 | 311 Nm 수준 | 38mm | 79.7 mm | 129.5 mm | 71.4 mm | 25.4 mm | ₩ 360,080 | |
A | 34401 | 7000Kg | M30x3.5 | 637.2 Nm 수준 | 67 mm | 95 mm | 171.5 mm | 98.5 mm | 31.8 mm | ₩ 535,920 | |
A | 34402 | 11000Kg | M36x4.0 | 1085.5 Nm 수준 | 67 mm | 88.6 mm | 171.5 mm | 98.5 mm | 31.8 mm | ₩ 617,349 | |
A | 34403 | 12500Kg | M42x4.5 | 1085.5 Nm 수준 | 80mm | 88.6 mm | 171.5 mm | 98.5 mm | 31.8 mm | ₩ 1,039,792 | |
A | 34404 | 13500Kg | M48x5.0 | 1085.5 Nm 수준 | 80mm | 88.6 mm | 171.5 mm | 98.5 mm | 31.8 mm | ₩ 1,039,792 | |
A | 34406 | 13500Kg | M56x5.5 | 1085.5 Nm 수준 | 88 mm | 88.6 mm | 171.5 mm | 98.5 mm | 31.8 mm | ₩ 1,039,792 | |
B | 34060 | 25000Kg | M64x6.0 | 3600 Nm 수준 | 102 mm | 124.5 mm | 235mm | 131.1 mm | 44.5 mm | ₩ 2,811,403 | |
A | 34592 | 55115.57 파운드 | M64 - 6 | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,651,632 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드라이버 비트
- 유압 제어 밸브
- 고정식 가스 검지기
- 식품 저장 선반 액세서리
- 고무
- 클램프
- 안전보관
- 주요 재고 있음
- 해양 및 RV 펌프
- APPROVED VENDOR 범퍼가있는 팔레트 랙 보호기
- ABILITY ONE 마무리 걸레
- FERVI 도구 상자
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 12-24 Unc Lh
- DOTCO 근위 연대
- HUB CITY 중공 보어 출력 웜 기어 감속기, 182-4TC 입력 플랜지
- SMC VALVES 소형 실린더
- MILLER ELECTRIC Performance 시리즈 TIG 용접 장갑
- MEMPHIS GLOVE 닌자 얼음 절연 작업 장갑
- BROWNING 8M50 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷