JUSTRITE 891300 안전 캐비닛, 12갤런, 수동 닫기, 43 x 18 x 18인치 크기, 도어 2개, 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 아니 |
생산 능력 | 12 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | Manual |
환경 보호 | 네파 30 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 18 " |
외부 폭 | 43 " |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 오목한 풀 핸들 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 13 " |
안쪽 너비 | 39.5 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 2 |
팔레트 수량 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-891300.pdf |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | 알 수 없는 |
A. 예, 이 안전 캐비닛에는 내부에 저장된 인화성 물질에 대한 무단 접근을 방지하여 추가 보안 계층을 추가하는 잠금 장치가 장착되어 있습니다.
A. 캐비닛의 무결성과 안전한 작동을 위해서는 정기적인 유지 보수 및 검사가 필수적입니다. 검사에는 손상, 누출 또는 부식의 징후 확인, 래칭 메커니즘 검사, 씰 및 개스킷 상태 확인이 포함됩니다.
A. 이 도어는 최대 보호를 위해 최대 180도까지 열 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 조정 가능한 선반 | 생산 능력 | 색상 | 문 유형 | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891700 | 가능 | 17 갤런 | 노란색 | Manual | 19.5 " | ₩ 2,490,337 | ||
891720 | 가능 | 17 갤런 | 노란색 | 자기 결산 | 19.5 " | ₩ 2,423,015 | ||
891701 | 가능 | 17 갤런 | 빨간색 | Manual | 19.5 " | ₩ 2,665,967 | ||
891721 | 가능 | 17 갤런 | 빨간색 | 자기 결산 | 19.5 " | ₩ 2,593,780 | ||
891301 | 아니 | 12 갤런 | 빨간색 | Manual | 13 " | ₩ 2,301,390 | ||
891303 | 아니 | 12 갤런 | 회색 | Manual | 13 " | ₩ 1,414,000 | ||
891305 | 아니 | 12 갤런 | 백 | Manual | 13 " | ₩ 2,238,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.