플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

JUSTRITE 25777 환기 캐비닛용 열 작동식 댐퍼, 2인치 연결 | CH6GEN

JUSTRITE 25777 환기 캐비닛용 열 작동식 댐퍼, 2인치 연결

재고 있음 있음
항목: CH6GEN 모델 : 25777

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,084,058 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목댐퍼
연결 크기2"
연결 유형NPT
환경 보호네파 30
높이3"
길이4.25 "
자재스테인리스 강
제품 데이터 시트justrite-25777.pdf
4.59 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.53

제품 세부 사항 :

Safe-T-Vent? 열 작동 캐비닛 댐퍼는 캐비닛 무결성을 유지하면서 환기를 달성하는 데 도움이 됩니다. 냄새, 독소, 발화성 증기, 발화성 먼지 또는 가스의 적절한 환기는 인화성 액체 및 위험 물질을 다루거나 그 주변에서 작업하는 사람들의 건강과 안전을 위해 필수적입니다. Justrite 안전 캐비닛과 함께 사용하도록 FM 승인을 받은 Safe-T-Vent는 안전 캐비닛을 환기시키는 동시에 화재 시에도 캐비닛의 성능을 유지하는 안전하고 신뢰할 수 있으며 규정을 준수하는 방법입니다. 특허받은 Safe-T-Vent? 2인치 공칭 NPT Schedule 40 강철 파이프를 사용하여 적절하게 설계된 환기 시스템을 캐비닛에 연결합니다. 165도에서 녹는 가용성 링크가 특징입니다. F 화재시 밸브판을 닫아줍니다. 이는 캐비닛 통풍구를 통한 공기 흐름을 차단하여 캐비닛과 내용물을 보호합니다. 또한 견고한 스테인리스 스틸 구조는 열 전달을 줄이고 위험한 장소에 필요한 마찰 스파크 저항을 제공하며 황동 부싱과 와셔는 마찰을 줄이고 안정적인 밸브 작동을 보장합니다. 용도: 가연성 액체, 살충제, 산, 부식성 또는 기타 위험 물질을 보관할 때 가연성 액체 또는 위험 물질 안전 캐비닛에 적합합니다. 2인치 NPT 나사산을 수용하는 수동 또는 자동 닫힘 Justrite 안전 캐비닛에 사용하세요. 각 캐비닛은 2개의 댐퍼를 사용합니다. 하나는 신선한 공기 흡입용이고 다른 하나는 외부 공기 배출용입니다. 캐비닛 통풍구와 일치하도록 40인치 공칭 NPT Schedule XNUMX 강철 파이프를 설치하여 불연성 덕트 및 적절한 정전기 관리를 제공합니다. 뒤집을 수 있는 디자인으로 설치 오류가 제거됩니다. 댐퍼는 어느 방향으로든 환기 흐름을 차단합니다. 환기 시스템 설계 과정의 일부로 전문 엔지니어와 상담하십시오.

특징:

  • 캐비닛 무결성을 희생하지 않고 규정을 준수하는 환기를 달성합니다.
  • 테스트를 거쳐 FM 승인을 받았습니다. NFPA 30 요구 사항을 충족합니다.
  • 많은 가혹한 화학 물질에 대한 부식 방지
  • 견고한 본체 및 밸브 플레이트 설계로 외부에서 내부로의 열 전달을 줄입니다.

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JUSTRITE 25777 환기 캐비닛용 열 작동식 댐퍼, 2인치 연결
₩ 1,084,058 /단위